Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Kleinbüro Shredder

  Kleinbüro Shredder  (17 Angebote unter 29.297.717 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Kleinbüro Shredder“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Kleinbüro Shredder"

Überbegriffe
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   Alle    Seite: 1   2   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Kleinbüro Shredder
^

Kleinbüro-Aktenvernichter für Einzelarbeitsplätze oder Teams von bis zu 5 Personen

PCs oder Notebooks werden in Unternehmen mit Firewalls und Antiviren-Programmen vor unerlaubtem Zugriff geschützt. Doch wichtige Dokumente wie Verträge, Fehlkopien, Unternehmenskennzahlen, Kreditkartenabrechnungen, Personal- oder Patientenakten, die nicht mehr benötigt werden, landen oft einfach im Müll, ohne sie vorher unbrauchbar zu machen: eine wahre Fundgrube für Wirtschaftskriminelle und Betrüger! Geraten sensible oder gar geheime Daten in falsche Hände, kann das schwerwiegende Folgen haben – wirtschaftliche Schäden, Schadenersatzforderungen, Freiheitsstrafen oder gar den Ruin des kompletten Unternehmens.

Der Aktenvernichter für das Kleinbüro

Ein Aktenvernichter ist ein Gerät zum Vernichten von Papier, CDs, DVDs sowie Plastikkarten. Mit diesem Gerät schreddern Sie vertrauliche Datenträger in kleine Teile. Somit können diese kaum mehr zusammengesetzt werden und sind damit vor fremden Zugriff geschützt.

Im Gegensatz zum Home Office oder dem Schreibtisch fallen im Kleinbüro mehr Unterlagen an, die vernichtet werden müssen, da sich häufig zwei bis zehn Personen einen Aktenvernichter teilen. Das Auffangvolumen eines Kleinbüro-Aktenvernichters sollte zwischen 15 bis 34 Liter und die Schnittleistung zwischen durchschnittlich zehn bis zwölf Blatt betragen. Wir empfehlen mindestens die Sicherheitsstufe 3, sobald es sich um persönliche Daten handelt. Wählen Sie eine höhere Sicherheitsstufe, so verringert sich auch die Schnittleistung.

DIN-genormte Sicherheit

Antwort auf die Frage nach der Datensicherheit liefert die DIN 66399. Diese Normierung ersetzt die bisher gültige DIN 32757. Sie legt in 7 Sicherheitsstufen fest, welche Partikelgröße bei der Datenvernichtung erzielt werden muss, um eine gewisse Sicherheit zu erreichen. Sie bezieht nun auch die Vernichtung von digitalen Daten ein und teilt die Dokumente in 6 Materialklassen, 3 Schutzklassen und 7 gültige Sicherheitsstufen ein.

  • Materialklasse P: Gedruckte Informationen in Originalgröße
  • Materialklasse F: Verkleinert dargestellte Daten
  • Materialklasse O: Optische Medien (CD, DVD)
  • Materialklasse T: Magnetische Trägermedien
  • Materialklasse E: Elektronische Medien
  • Materialklasse H: Festplatten mit magnetischen Datenträgern
  • Schutzklasse 1: Standard-Schutz für interne Informationen und Datenträger, (Sicherheitsstufen 1-3)
  • Schutzklasse 2: Vertrauliche Daten, die stark geschützt werden müssen; (Sicherheitsstufen 3-5)
  • Schutzklasse 3: Geheime Daten, die einem besonders starken Schutz unterliegen; (Sicherheitsstufen 5 – 7)

Sicherheitsstufen am Beispiel der Materialklassifizierung P

Sicherheitsstufe

Empfohlen für

Eigenschaften

Reproduzierbarkeit

Schnittbild Aktenvernichter Sicherheitstufe P1

allgemeines Schriftgut, welches unlesbar gemacht werden soll

Streifen: 12 mm oder kleiner

ohne besondere Hilfsmittel und ohne Fachkenntnisse, jedoch nicht ohne besonderen Zeitaufwand möglich

Schnittbild Aktenvernichter Sicherheitstufe P2

internes, nicht besonders vertrauliches Schriftgut

Streifen: 6 mm oder kleiner

mit Hilfsmitteln und nur mit besonderem Zeitaufwand möglich

Schnittbild Aktenvernichter Sicherheitstufe P3

vertrauliches Schriftgut

Partikel: 320 mm² oder kleiner

nur unter erheblichem Aufwand (Personen, Hilfsmittel, Zeit) möglich

Schnittbild Aktenvernichter Sicherheitstufe P4

Schriftgut mit sensiblen und vertraulichen Informationen

Partikel: 160 mm² oder kleiner

nur unter Verwendung gewerbeunüblicher Einrichtungen bzw. Sonderkonstruktionen, die im Falle kleiner Auflagen sehr aufwändig sind, möglich

Schnittbild Aktenvernichter Sicherheitstufe P5

Geheime Informationen

Partikel: 30 mm² oder kleiner

nach dem heutigen Stand der Technik unmöglich

Schnittbild Aktenvernichter Sicherheitstufe P6

geheime Dokumente, die besondere Sicherheitsvorkehrungen verlangen

Partikel: 10 mm² oder kleiner

nach dem heutigen Stand der Technik unmöglich

Schnittbild Aktenvernichter Sicherheitstufe P7

geheimste Dokumente, in militärischen Bereichen oder Geheimdiensten

Partikel: 5 mm² oder kleiner

nach dem heutigen Stand der Technik unmöglich



Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.