Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandboxen braun, Steckverschluß, Fefco 0426, Innenmaß: 220 x 155 x 50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Versandboxen braun, Steckverschluß, Fefco 0426, Innenmaß: 220 x 155 x 50 mm
Versandboxen braun, Steckverschluß, Fefco 0426, Innenmaß: 220 x 155 x 50 mm
Versandboxen braun, Steckverschluß, Fefco 0426, Innenmaß: 220 x 155 x 50 mm
Artikel-Nr.:
     686-0474653
Hersteller:
     Brangs + Heinrich
Herst.-Nr.:
     0474653
EAN/GTIN:
     4018405006844
Suchbegriffe:
FEFCO-0426
Fefco0426
Kartonagen nach FEFCO-0426
Kartons nach FEFCO-0426

Versandboxen


Ideal zum Versenden von Klein- und Ersatzteilen, Mustersendungen etc..
1-teilige Klappschachtel mit Steckverschluß, Fefco 0426, aus Mikrowelle mit Innenklebung, braun, gebündelt zu 20 Stück.

Highlights:
  • ideal zum Versand von Klein- und Ersatzteilen, Mustersendungen, Warenproben, Textilien etc.
  • alle Größen als Postpäckchen geeignet
  • einfaches Öffnen und Verschließen des Klappdeckels
  • schnelles Aufrichten


Versandboxen braun, 1-teilige Klappschachtel mit Steckverschluß, Fefco 0426, Qualität 1.20 E, Innenmaß: 220 x 155 x 50 mm, Außenmaß: 224 x 162 x 54 mm, gebündelt zu 20 Stück, 2.520 Stück pro Palette
Weitere Informationen:
Gefahrgut:
NONE
Länge:
220 mm
Breite:
155 mm
Höhe:
50 mm
Pappe:
1-Wellig
Traglast:
20 kg
FEFCO-Typ:
0426
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,36*
  
Preis gilt ab 60.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 40 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brangs + Heinrich
0474652
ab € 0,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.