Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klappschachtel 1-wellig, 265x155x91mm, Qualität 1.4B, braun


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Klappschachtel 1-wellig, 265 x 155 x 91 mm, Qualität 1.40 B, braun, DIN A5
Klappschachtel 1-wellig, 265 x 155 x 91 mm, Qualität 1.40 B, braun, DIN A5
Artikel-Nr.:
     776-KS0007
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     5212112
EAN/GTIN:
     4056705100558
Suchbegriffe:
FEFCO-0471
Fefco0471
Klappdeckel-Box
Klappdeckel-Schachtel

Aus robuster Feinwelle- die ideale Geschenk- und Verkaufsverpackung

  • Einteilige Verpackung, schnell und einfach Aufzurichten
  • Für Güter bis 40 kg
  • Hohe Stabilität und Druckfestigkeit durch doppelte Seitenwände
  • Einfaches öffnen und Wiederverschliessen durch Einsteckdeckel mit Gegenverriegelung
Weitere Informationen:
Länge innen:
265 mm
Breite innen:
155 mm
Höhe innen:
91 mm
Länge außen:
283 mm
Breite außen:
164 mm
Höhe außen:
97 mm
Material:
Wellpappe
Qualität:
1,4
Pappe:
1-wellig kg
Traglast:
40
FEFCO Typ:
471
Farbe:
braun
DIN:
A5
Gewicht VE in KG:
1,5
Weitere Suchbegriffe: Klappdeckelbox, Klappdeckelschachtel, Klappschachtel, Wellpapp Klappdeckelbox, Wellpapp Klappschachtel, Wellpappe Klappdeckelbox, Wellpappe Klappschachtel, klappschachtel 1-wellig braun, klappdeckel box, klappschachtel braun, maxibrief, warensendung, Fefco 0471, fefco0471, 1-wellig, Verpackung, Verpackungsmaterial, Schachtel, Wellpappe, 5212112, 522112, 52212
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,7004*
€ 0,9304*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,46*
€ 0,96*
Lager 776
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 16,21*
€ 42,62*
5 Tage
262
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 16,72*
€ 43,30*
9 Tage
20
1
pro Packung
€ 3,99*
ab € 25,26*
€ 49,19*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 776
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 42,62*
€ 50,7178
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 30,45*
€ 36,2355
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 29,77*
€ 35,4263
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 29,09*
€ 34,6171
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 27,06*
€ 32,2014
pro Packung
ab 24 Packungen
€ 25,71*
€ 30,5949
pro Packung
ab 48 Packungen
€ 24,36*
€ 28,9884
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 19,64*
€ 23,3716
pro Packung
ab 72 Packungen
€ 17,46*
€ 20,7774
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 16,90*
€ 20,111
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 16,36*
€ 19,4684
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 16,21*
€ 19,2899
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,3242* pro Stück)
Lagerstand: Lager 776
Versand: Lager 776
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 776
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.