Inhaltsverzeichnis rückseitig aufgebracht Inhalt: 2x Wundkompresse 5 cm x 5 cm, steril 1x Pflasterset für DIN-Füllungen DIN 13164 und 13167 4x Alkoholtupfer 1x Zeckenzange
Praktisches, kompaktes Erste Hilfe Set WERO On-Tour. Optimal für Expeditionen, längere Reisen oder Projekte in abgelegenen Regionen. Die Verbandtasche aus besonders strapazierfähigem, wasserabweise...
KFZ-Verbandtasche schwarz, aus wasserabweisendem Nylongewebe, mit Reißverschluss genäht. Druck: 1-farb. weiß, Inhalt: Verbandstofffüllung DIN13164:2022 in Folientasche. 215 x 55 x 130 mm
Der Söhngen® Gefahrgutkoffer richtet sich an Gefahrguttransporte. Der orange Koffer beinhaltet neben der Füllung DIN 13164 auch die komplette Söhngen®-GGVSEB Ausstattung. Durch die innenlaufende, s...
Die FLEXEO Discover Outdoor Erste Hilfe Tasche ist speziell für Abenteuerliebhaber konzipiert, die gerne wandern, klettern, radfahren oder skifahren. Diese kompakte und zuverlässige Tasche macht Ih...
- Verbandtasche aus Nylon - mit umlaufendem Reißverschluss - zwei Klettbänder zur Fixierung im Kofferraum - Inhalt nach DIN 13164 - Abmessungen 220 x 85 x 80 mm - Farbe blau
L+D 8000 Verbandkasten Pkw (L x B x H) 26 x 17 x 8 cm DIN 13164 02-2022 1 St. KFZ-Verbandkasten DIN 13164 2022-02 Inhalt nach DIN 13 164 gefüllt mit 1 Heftpflaster DIN 13019 - A 5 m x 2,5 cm, 1 Fer...
Der kleine, handliche KFZ-Verbandkasten gemäß DIN13164 aus wasserabweisendem Nylon mit Reißverschluss. Das deutsche Institut DIN hat Gesichtsmasken neu in die Verbandkasten-Norm DIN 13164 aufgenomm...
Söhngen Kfz-Verbandkasten DIN 13164 leer Verbandkasten ohne Füllung Spezifikation Verbandkasten Abmessungen 260x160x80mm, Farbe schwarz Behälter aus hochschlagzähem Kunststoff mit Scharnier und Ver...
Erste Hilfe Tasche Outdoor - ideal für Unterwegs zum Wandern und für Outdoor-Aktivitäten Ob Sie ein begeisterter Wanderer, Kletterer, Radfahrer oder Skifahrer sind, das Outdoor Erste Hilfe Set von ...
KFZ-Verbandtasche Inhalt: Erste-Hilfe-Material nach DIN 13164-2022 (§ 35h StVZO) Anwendung: für PKW Größe (LxBxH): ca. 22x15x7cm Farbe: schwarz praktische, wasserabweisende Tasche aus Nylon mit Rei...
Petex 10.029 Verbandtasche (B x H x T) 22.5 x 13 x 6.5 cm DIN 13164 02-2022 1 St. Kfz-Verbandtasche DIN 13164 Passt auch bei Audi und VW in die Halterung Aus Nylon-Gewebe Inhalt nach DIN 13164 Eing...
Material: Kunststoff Maße (BxHxT): 260 x 180 x 85 mm Farbe: schwarz Inhalt nach DIN 13164:2022 Mindestbestellmenge: 8 Stück | kompakt und staubdicht für den mobilen Einsatz in jedem Kraftfahrzeug |
Söhngen GGVSEB/KFZ-Verbandkasten SN-CD orange mit Füllung nach DIN 13164 plus GGVS-Schutzausrüstung DIN 13164 SÖHNGEN GGVS/Kfz-Verbandkasten SN-CD orange KFZ-Verbandkasten mit Füllung gemäß DIN 131...