K.57 Absperrpfosten Bern,2 Kettenösen,z. Aufdüb.,rot/reflekt.-weiß,Ø 60mm,1000mm K.57 Absperrpfosten Bern, mit 2 Kettenösen, zum Aufdübeln, für den Innen- und Außenbereich, Sicherheit bei schlechte...
X-Post Absperrpfosten Kettenständer modularer Ketten-Absperrpfosten mit Haken Novap Kettenständer Der platzsparende Kettenständer X-Post ist ein modularer Absperrpfosten und eignet sich für den uni...
Das rot/weiße Kettenpfosten-Set STAHL eignet sich hervorragend zum Absperren von Bereichen im Innen- und Außeneinsatz. Es besteht aus 6 Stahlpfosten mit Kettenösen, 6 Pfostenhaltern, 10 Meter Stahl...
Absperrkette für Sperrpfosten, feuerverzinkt Mit der Absperrkette für Sperrpfosten grenzen Sie einfach Flächen ein. Die Ketten mit 10 m Einheitslänge lassen sich auf individuelle Länge kürzen und w...
K.57 Absperrpfosten Bern,ohne Kettenöse,zum Aufdübeln,gelb/schwarz,Ø 60mm,1000mm K.57 Absperrpfosten Bern, ohne Kettenösen, zum Aufdübeln, für den Innen- und Außenbereich, besonders geeignet in Lag...
Aluminium Ø 60 mm · Höhe über Flur 900 mm · weiß beschichtet mit zwei Reflexionsringen · roter Kettenkopf mit 4 Befestigungsmöglichkeiten oder roter Abschlusskappe · Dreikantschlüssel für Befestigu...
Absperrpfosten mit rotem Kettenkopf 90 cm lang, 60 mm Ø zum Aufschrauben mit Bodenplatte 150 x 150 mm, mit 4 Bohrungen Ø ca. 12,6 mm, Höhe über Flur ca. 90 cm Aluminium weiß pulverbeschichtet, mit ...
Das Kettenpfosten 6er-Set 'Cloud' aus Kunststoff bietet ein hochwertiges und vielseitiges Absperrsystem für den Innen- und Außenbereich. Die rot/weiße Farbe sorgt für eine gute Sichtbarkeit, währen...
Zierstahlpoller, zum Aufdübeln, umklappbar, Zylinderschloss, Ø 76mm, 900mm Zierstahlpoller, zum Aufdübeln, umklappbar, mit Zylinderschloss, ohne Kettenösen, Zierkappe aus Aluminiumguss, Farbe: schw...
zum Einbetonieren • verzinkt, danach weiß pulverbeschichtet • mit 2 angeschweißten Kettenösen und 2 roten oder gelb-schwarzen Ringen • Gesamtlänge: 1400 mm • Höhe über Erdreich: 1000 mm • ø 60 mm •...
Ketten-Sperrpfosten ∙ Aus witterungsbeständigem Kunststoff Ø 48 mm ∙ Achteckiger Fuß 280 x 280 mm ∙ Wahlweise ohne Fußbeschwerung für den Inneneinsatz oder mit integrierter Fußbeschwerung 3 kg, für...
Edelstahl-Sperrpfosten Form rund mit Kettenkopf Höhe x Durchmesser 900 x 76 mm aus Edelstahl feste Ausführung Zum Einbetonieren Suchbegriffe: Pfosten für Parkplätze,Parkplatzpfosten, Parkpfosten, A...
Das Kettenpfosten 6er-Set 'Cloud' aus Kunststoff ist mit einer Höhe von 950 mm und einem Durchmesser von 40 mm ideal für die Absperrung von Bereichen geeignet. Die gelb-schwarze Farbkombination sor...
Immer schnell einsatzbereites Leitsystem. Zum Einhängen von Sperrketten. Patentierter Kugelkopf aus UV-stabilem ABS-Kunststoff. Das drehbare Oberteil des Kugelkopfes schützt die Kette vor unbefugte...
City-Poller, Höhe 1250 mm, zum Herausnehmen, mit Dreikantverschluss, Ø 108 mm, 2 Kettenösen. City-Poller sind von Architekten und Stadtplanern hochgeschätzt. Langlebige Qualität. Ein runder Stahlpo...