Diese praktischen Kettenpfosten überzeugen durch ihre Mobilität. Durch ihr geringes Gewicht können Sie schnell bei Veranstaltungen oder Events eingesetzt werden. Der Standfuß, der mit Wasser und Sa...
X-Post Absperrpfosten Kettenständer modularer Ketten-Absperrpfosten mit Haken Novap Kettenständer Der platzsparende Kettenständer X-Post ist ein modularer Absperrpfosten und eignet sich für den uni...
Das Kettenpfosten 6er-Set 'Cloud' aus Kunststoff ist mit einer Höhe von 950 mm und einem Durchmesser von 40 mm ideal für die Absperrung von Bereichen geeignet. Die gelb-schwarze Farbkombination sor...
Ketten-Sperrpfosten ∙ Aus witterungsbeständigem Kunststoff Ø 48 mm ∙ Achteckiger Fuß 280 x 280 mm ∙ Wahlweise ohne Fußbeschwerung für den Inneneinsatz oder mit integrierter Fußbeschwerung 3 kg, für...
Material: PVC, recycelt Sechseck-Fuß (BxH): 500 x 445 mm | flexibel einsetzbar, um Standfestigkeit zu erhöhen elastischer Fuß aus recycltem PVC rutschhemmend Unterseite |
Das Kettenpfosten 6er-Set 'Cloud' aus Kunststoff bietet ein hochwertiges und vielseitiges Absperrsystem für den Innen- und Außenbereich. Die rot/weiße Farbe sorgt für eine gute Sichtbarkeit, währen...
Ketten-Sperrpfosten ∙ Aus witterungsbeständigem Kunststoff Ø 48 mm ∙ Achteckiger Fuß 280 x 280 mm ∙ Wahlweise ohne Fußbeschwerung für den Inneneinsatz oder mit integrierter Fußbeschwerung 3 kg, für...
Das Kettenpfosten 6er-Set 'Cloud' aus Kunststoff bietet ein hochwertiges und vielseitiges Absperrsystem für den Innen- und Außenbereich. Die rot/weiße Farbe sorgt für eine gute Sichtbarkeit, währen...
Ketten-Sperrpfosten ∙ Aus witterungsbeständigem Kunststoff Ø 48 mm ∙ Achteckiger Fuß 280 x 280 mm ∙ Wahlweise ohne Fußbeschwerung für den Inneneinsatz oder mit integrierter Fußbeschwerung 3 kg, für...
Flexibler Absperrpfosten selbstaufrichtend mit Kettenkopf, zum absichern von Parkplätzen MOTTEZ flexibler Absperrpfosten flexible Basis bis zu 180° in alle Richtungen selbstaufrichtend verhindert S...
Der Kettenpfosten 'Cloud' aus Kunststoff ist mit einer Höhe von 950 mm und einem Durchmesser von 40 mm ideal für die Abgrenzung von Bereichen. Das leichte Gewicht von ca. 3 kg macht die Aufstellung...