NTN 4T-HM88547 Kegelrollenlager Innen-Ø 33,338 mm Innen 33338 mm Gewicht 0,358 kg EAN 4547359475999 Käfig Stahlblechkäfig Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 Rollenreihen einreihiges La...
NTN 4T-HM903249/210 Kegelrollenlager Innen-Ø 44,45 mm Außen-Ø 95,25 mm Breite30, Innen 4445 mm Außen 9525 mm Breite 30958 mm Gewicht 1014 kg EAN 4547359668414 Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bz...
NTN 4T-HM907639 Kegelrollenlager Innen-Ø 47,625 mm Innen 47625 mm Gewicht 0,93 kg EAN 4547359664362 Käfig Stahlblechkäfig Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 Rollenreihen einreihiges La...