NTN 4T-HM212047 KEGELROLLENLAGER Innen 63,5 mm Gewicht 1366 kg EAN 4547359474824 Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 Rollenreihen einreihiges Lager Artikelumfang nur Innenring (Cone) mi...
NTN 4T-HM218248 Kegelrollenlager Innen-Ø 89,975 mm Innen 89975 mm Gewicht 1792 kg EAN 4547359474930 Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 Rollenreihen einreihiges Lager Artikelumfang nur ...
NTN 4T-HM515745 Kegelrollenlager Innen-Ø 76,2 mm Innen 76,2 mm Gewicht 188 kg EAN 4547359664324 Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 Rollenreihen einreihiges Lager Artikelumfang nur Inne...
NTN 4T-HM204049/010 Kegelrollenlager Innen-Ø 46 mm Außen-Ø 91 mm Breite32 mm Innen 46 mm Außen 91 mm Breite 32 mm Gewicht 0,94 kg EAN 4547359668100 Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 R...