NTN 4T-6379/6320 Kegelrollenlager Innen-Ø 65,088 mm Außen-Ø 135,755 mm Breite53, Innen 65088 mm Außen 135755 mm Breite 53975 mm Gewicht 3758 kg EAN 4547359670899 Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN...
NTN 4T-6386/6320 KEGELROLLENLAGER Innen 66675 mm Außen 135755 mm Breite 53975 mm Gewicht 369 kg EAN 4547359670905 Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 Rollenreihen einreihiges Lager Arti...
NTN 4T-639/632 Kegelrollenlager Innen-Ø 63,5 mm Außen-Ø 136,525 mm Breite41,275 Innen 63,5 mm Außen 136525 mm Breite 41275 mm Gewicht 282 kg EAN 4547359923858 Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bz...