NTN 4T-42381 Kegelrollenlager Innen-Ø 96,838 mm Innen 96838 mm Gewicht 1172 kg EAN 4547359533354 Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 Rollenreihen einreihiges Lager Artikelumfang nur Inn...
NTN 4T-42687/42620 Kegelrollenlager Innen-Ø 76,2 mm Außen-Ø 127 mm Breite30,162 Innen 76,2 mm Außen 127 mm Breite 30162 mm Gewicht 1475 kg EAN 4547359799125 Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw....
NTN 4T-43125 Kegelrollenlager Innen-Ø 31,75 mm Innen 3175 mm Gewicht 0,375 kg EAN 4547359533545 Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 Rollenreihen einreihiges Lager Artikelumfang nur Inne...
NTN 4T-42687 Kegelrollenlager Innen-Ø 76,2 mm Innen 76,2 mm Gewicht 1044 kg EAN 4547359533415 Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 Rollenreihen einreihiges Lager Artikelumfang nur Innenr...
NTN 4T-42688 Kegelrollenlager Innen-Ø 76,2 mm Innen 76,2 mm Gewicht 103 kg EAN 4547359533422 Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 Rollenreihen einreihiges Lager Artikelumfang nur Innenri...
NTN 4T-4388 Kegelrollenlager Innen-Ø 41,275 mm Innen 41275 mm Gewicht 0,818 kg EAN 4547359533712 Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 Rollenreihen einreihiges Lager Artikelumfang nur Inn...