Kegelrollenlager 355,90x160x30mm LA 30218Beschreibung: Kegelrollenlager nehmen hohe Radial- und Axialkräfte auf. Zur Aufnahme der Axialkräfte werden immer zwei Lager spiegelbildlich montiert. Kegel...
Kegelrollenlager 355,75x130x25mm LA 30215Beschreibung: Kegelrollenlager nehmen hohe Radial- und Axialkräfte auf. Zur Aufnahme der Axialkräfte werden immer zwei Lager spiegelbildlich montiert. Kegel...
NSK KEGELROLLENLAGER 32024XJ Innen 120 mm Außen 180 mm Breite 38 mm Gewicht 3,2 kg Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 Rollenreihen einreihiges Lager Artikelumfang komplettes Kegelrolle...
10128907 Kegelrollenlager 4T-LM806649 Innen-Ø 53,975 mm Innen 53975 mm Gewicht 0,316 kg EAN 4547359482867 Käfig Stahlblechkäfig Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 Rollenreihen einreihi...
Kegelrollenlager 355,95x170x32mm LA 30219Beschreibung: Kegelrollenlager nehmen hohe Radial- und Axialkräfte auf. Zur Aufnahme der Axialkräfte werden immer zwei Lager spiegelbildlich montiert. Kegel...