10127278 Kegelrollenlager 32004 Innen-Ø 20 mm Außen-Ø 42 mm Breite15 mm Innen 20 mm Außen 42 mm Breite 15 mm Gewicht 0,108 kg Käfig Stahlblechkäfig Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 R...
Kegelrollenlager 355,40x90x23mm LA 30308Beschreibung: Kegelrollenlager nehmen hohe Radial- und Axialkräfte auf. Zur Aufnahme der Axialkräfte werden immer zwei Lager spiegelbildlich montiert. Kegelr...
Kegelrollenlager 355,30x55x17mm LA 32006Beschreibung: Kegelrollenlager nehmen hohe Radial- und Axialkräfte auf. Zur Aufnahme der Axialkräfte werden immer zwei Lager spiegelbildlich montiert. Kegelr...
· Aufnahme von hohen radialen und axialen Belastungen · Für mittlere Drehzahlen geeignet Werkstoff: Innenring, Außenring und Wälzkörper aus Wälzlagerstahl. Käfig aus Stahl. Ausführung: Reihe 302 Re...
NSK 30236 KEGELROLLENLAGER Innen 180 mm Außen 320 mm Breite 57 mm Gewicht 16879 kg Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 Rollenreihen einreihiges Lager Artikelumfang komplettes Kegelrolle...