NSK 32019 XJ Kegelrollenlager Innen 95 mm Außen 145 mm Breite 32 mm Gewicht 1845 kg Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 Rollenreihen einreihiges Lager Artikelumfang komplettes Kegelroll...
Kegelrollenlager 355,95x145x32mm LA 32019Beschreibung: Kegelrollenlager nehmen hohe Radial- und Axialkräfte auf. Zur Aufnahme der Axialkräfte werden immer zwei Lager spiegelbildlich montiert. Kegel...
NSK 32021 XJ Kegelrollenlager Innen-Ø 105 mm Außen-Ø 160 mm Breite35 mm Innen 105 mm Außen 160 mm Breite 35 mm Gewicht 2435 kg Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 Rollenreihen einreihig...