Kegelrollenlager KL44649-L44610 Innendurchmesser 26,988 mm Aussendurchmesser 50,292 mm Breite 14,732 mm, KL44649-L44610, 0167317350000, FAG, Kegelrollenlager
Kegelrollenlager KLM11749-LM11710 Innendurchmesser 17,462 mm Aussendurchmesser 39,878 mm Breite 14,605 mm, KLM11749-LM11710, 0167317430000, FAG, Kegelrollenlager
SKF LM501349/310 Q SKF Kegelrollenlager Innen-Ø 41,275 mm Außen-Ø 73,431 mm Brei Innen 41275 mm Außen 73431 mm Breite 19558 mm Gewicht 0,34 kg EAN 7316570512182 Rollenreihen einreihiges Lager Artik...