Werkbank Serie 8000 - Modell 8257|B1250 x T900 x H840 mm|Buche-Massiv-Arbeitsplatte, Stärke 40 mm.|Buchen-Riegel mit Keilzinken-Verleimung. Vorderkante mit Radius, andere Kanten gefast. Oberflächen...
Werkbänke mit 1 Fuß und 1 Schubladenschrank (Schrankmaß B x T x H 564 x 725 x 800, 27 x 36 E) ∙ 4 Schubladen: 2 x 100 mm VA, 1 x 200 mm VA, 1 x 300 mm VA Weitere Farbkombinationen sind auf Anfrage ...
Werkbank mit XL/XXL-Schubladen, Gestellbauweise, Breite 1500 mm, 2 Schubladen, Stahlblechbelagplatte, Front lichtgrau. 2 in 1: Werkbank und Schubladenschrank. Einsatz: Industrie, Fertigung, Werksta...
Fahrbare Werkbank 8000 - Modell 8255|B2000 x T700 x H880-1080 mm|Buche-Massiv-Arbeitsplatte, Stärke 40 mm.|Buchen-Riegel mit Keilzinken-Verleimung. Vorderkante mit Radius, andere Kanten gefast. Obe...
Kastenwerkbank Model 452 V • Kastenwerkbank mit 6 Schubladen • Massive Arbeitsplatte, BMP Buche-Massiv-Platte geölt, in 40/50 mm Stärke, längsseits riegelartig zahnverleimt • Erhältliche Fronthöhen...
Kastenwerkbank Compact mit Buche-Platte 40 mm,Vollauszug, BxTxH 1500 x 750 x 859 mm | SM2006-5012 Kastenwerkbank Compact BxTxH 1500 x 750 x 859 mm Einrichtungselemente: links: 1x Stahlfachboden, ha...
Kastenwerkbank, Serie E, Schubladen, Tür • Gesamttraglast: 1200 kg • Werkbankplatte: Buche massiv, längsseits riegelartig zahnverleimt, Oberfläche geölt • Plattenstärke: 40 mm • Füße: Vierkantstahl...
standfestes Fußgestell aus Vierkantstahlrohr 45 x 45 x 2 mm · Niveauausgleich mit 25 mm Verstellbereich · 2 Arbeitshöhen 840 und 890 mm · hochwertige Pulverbeschichtung · hoch belastbares Stahlblec...
Werkbank Serie 8000 - Modell 8359|B1500 x T700 x H840 mm|Buche-Massiv-Arbeitsplatte, Stärke 40 mm.|Buchen-Riegel mit Keilzinken-Verleimung. Vorderkante mit Radius, andere Kanten gefast. Oberflächen...
Werkbänke mit 1 Fuß und 1 Schubladenschrank (Schrankmaß B x T x H 564 x 725 x 800, 27 x 36 E) ∙ 4 Schubladen: 2 x 100 mm VA, 1 x 200 mm VA, 1 x 300 mm VA Weitere Farbkombinationen sind auf Anfrage ...
Werkbank mit XL/XXL-Schubladen, Gestellbauweise, Breite 1500 mm, 2 Schubladen, Universalplatte, Front lichtgrau. 2 in 1: Werkbank und Schubladenschrank. Einsatz: Industrie, Fertigung, Werkstatt etc...
Fahrbare Werkbank 8000 - Modell 8255|B1500 x T700 x H880 mm|Buche-Massiv-Arbeitsplatte, Stärke 40 mm.|Buchen-Riegel mit Keilzinken-Verleimung. Vorderkante mit Radius, andere Kanten gefast. Oberfläc...