Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kastenwerkbank Breite 1500 mm, R18-24, 5 x Schublade, Stahlfachboden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C9630-03.14.15VA
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     03.14.15VA
EAN/GTIN:
     4050413071995
Suchbegriffe:
Kastenwerkbank
Mechanikerwerkbank
kastenwerkbank bedrunka+hirth
kastenwerkbank

Kastenwerkbank Breite 1500 mm, R18-24, 5 x Schublade, Stahlfachboden halbe Tiefe

Artikelbeschreibung:

  • Stahlfachboden halbe Tiefe
  • Verschweißte Stahlblechkonstruktion
  • Gehäuse: Pulverbeschichtet
  • Einzel-Auszugssperre
  • Einzelverriegelung pro Schublade möglich
  • Zylinderschloß mit Zentralverriegelung
  • Zylinderschloss mit 2 x Schlüsseln
  • Griffleisten mit Beschriftungsstreifen
  • Rastermaße: R 18-24
  • Material Gehäuse: Stahlblech
  • Material Arbeitsplatte: Buche Multiplex
  • Schubladenanzahl: 5
  • Blendenhöhe in mm Rechts: 1x75, 2x100, 1x150, 1x175
  • Schubladenauszug: Vollauszug 100%
  • Schubladenführungen: kugelgelagert
  • Tragkraft Schublade(n) in kg: 100 kg Tragkraft
  • Arbeitsplatte Breite in mm: 1500
  • Arbeitsplatte Tiefe in mm: 750
  • Arbeitsplatte Stärke in mm: 40
  • Gesamttragkraft in kg: 1000
  • Schubladennutzmaß in mm: 450 x 600
  • Nutzhöhe Gehäuse in mm: 600
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
RAL 7035 / RAL 5012
Gesamttragkraft:
1000 kg
Eigengewicht:
125,67 kg
Breite:
1500 mm
Tiefe:
750 mm
Höhe:
859 mm
Weitere Suchbegriffe: Kastenwerkbänke, Arbeitsplatzlinie, Arbeits- und Werktische, Tischgestell, Werkbank, Arbeitsplatz, Arbeitstisch, Tisch, Tisch mit Holzplatte, Werktisch
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 680,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 809,76*
€ 963,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 797,03*
€ 948,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 791,65*
€ 942,06
pro Stück
ab 4 Stück
€ 785,59*
€ 934,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 764,20*
€ 909,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 734,62*
€ 874,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 680,34*
€ 809,60
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
500/583A
ab € 66,74*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
500/584A
ab € 82,55*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.15.95A
ab € 60,49*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.87.103A
ab € 117,93*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
65.051.731A
ab € 14,02*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
120A
ab € 14,12*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
119A
ab € 31,56*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
116A
ab € 41,71*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
117A
ab € 35,20*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
115A
ab € 15,13*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
113A
ab € 27,39*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
118A
ab € 28,34*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
111A
ab € 49,29*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.900.15.320A
ab € 593,84*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.900.14.16A
ab € 856,70*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.