| |
|
| Artikel-Nr.: 2607D-5821 Herst.-Nr.: CP-012.01 EAN/GTIN: 4033657120100 |
| | |
|
| | |
| Diese weiße Versandtasche mit den Abmessungen 175 x 250mm ist aus Vollpappe und besitzt einen Selbstklebeverschluss für effizientes, sicheres und schnelles Verpacken wie auch einen Aufreißfaden. Diese Versandtasche ist ideal für den sicheren Versand von Dokumente, Mailings, DVDs, CDs, Zeitschriften und vieles mehr - Sicherer Selbstklebeverschluss spart Zeit.
- Einfaches Öffnen durch integrierte Aufreißhilfe.
- Ideal für portooptimierten Versand
- US-Safetynorm verhindert Schnittverletzungen
- Im Offset perfekt bedruckbar
- Innenmaße: ca. 170 x 245 x -30mm
- Außenmaße: ca. 175 x 250mm
- Passend für: C5
- Gewicht pro Stück: ca. 43,4g
- Farbe: weiß
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschlag C5, C5 Briefumschlag, Karton-Tasche, Kartonversandtasche, Papptasche, Vollpapp-Versandtaschen, Wellpapp-Versandtasche, Wellpappversandtasche, Video-Versandbox, Video-Versandkarton, Video-Versandschachtel, Kreuzverpackung, Rahmen-Verpackung, Rahmenverpackung, Wellpapp Wickelverpackung, Wellpappe Wickelverpackung, Wickel-Verpackung, Wickelverpackung, wickelverpackung weiß, kreuzverpackung, briefhüllen mayer-network, VERSANDTASCHEN, CP, 012 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 500 | | Frei Haus | ab € 0,25* | € 0,40* | | | | | | | | 100 | | € 5,50* | ab € 0,36* | € 0,49* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 0,29* | € 0,50* | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 0,30* | € 0,53* | | | | Lager 2607 | 9 Tage | | | 100 | | € 6,99* | ab € 0,22* | € 0,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2607 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 54,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2607 | | Versand: Lager 2607 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 59,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2607 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|