Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Colompac CP 011.08 (160 x 175) Briefumschlag


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Colompac CP 011.08 (160 x 175) Briefumschlag
Colompac CP 011.08 (160 x 175) Briefumschlag
Artikel-Nr.:
     CIDE8-3793866
Hersteller:
     Dinkhauser
Herst.-Nr.:
     CP01108
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
160 mm
Länge (mm)
175 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 0,45*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 5200 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 10500 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.