Versandtaschen, Füllhöhe bis 25 mm, LxB 195 x 180 mm. Variable Füllhöhe bis 25 mm. Ideal für Warensendungen. Mit Selbstklebeverschluss und Aufreißhilfe. Stabile Versandtasche aus Wellpappe mit Selb...
NIPS SAFE-WELL® 5 Versandtasche aus Wellkarton Versandtaschen mit Selbstklebeverschluss und Aufreißband vorzüglicher Kanten- und Eckenschutz für das Versandgut - variable Innenhöhe durch Ringsum-Ri...
Buchbox Versandtaschen Z4, weiß, 500 g/m², haftklebend und Aufreißhilfe, 250x353 mm, 100 Stück Buchboxversandtaschen mit ungummierter Klappe und Zungenverschluß 215x270 mm Die robuste Vollpappe ist...
Versandtaschen, Füllhöhe bis 25 mm, LxB 280 x 200 mm. Variable Füllhöhe bis 25 mm. Ideal für Warensendungen. Mit Selbstklebeverschluss und Aufreißhilfe. Stabile Versandtasche aus Wellpappe mit Selb...
Buchbox Versandtaschen Z6, braun, 500 g/m², Zungensteckschluss, 295x375 mm, 100 Stück Buchboxversandtaschen mit ungummierter Klappe und Zungenverschluß 295x375 mm Die robuste Vollpappe ist steif, k...
Versandtaschen, Füllhöhe bis 25 mm, LxB 353 x 250 mm. Variable Füllhöhe bis 25 mm. Ideal für Warensendungen. Mit Selbstklebeverschluss und Aufreißhilfe. Stabile Versandtasche aus Wellpappe mit Selb...
Buchbox Versandtaschen Z7, braun, 500 g/m², Zungensteckschluss, 320x455 mm, 100 Stück Buchboxversandtaschen mit ungummierter Klappe und Zungenverschluß 320x455 mm Die robuste Vollpappe ist steif, k...
Versandtaschen, Füllhöhe bis 25 mm, LxB 390 x 270 mm. Variable Füllhöhe bis 25 mm. Ideal für Warensendungen. Mit Selbstklebeverschluss und Aufreißhilfe. Stabile Versandtasche aus Wellpappe mit Selb...
Versandtaschen, Füllhöhe bis 25 mm, LxB 410 x 290 mm. Variable Füllhöhe bis 25 mm. Ideal für Warensendungen. Mit Selbstklebeverschluss und Aufreißhilfe. Stabile Versandtasche aus Wellpappe mit Selb...