Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchbox Versandtaschen Z6, braun, 500 g/m², Zungensteckschluss, 295x375 mm, 100 Stück


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8567-3100000358
Hersteller:
     Papyrus
Herst.-Nr.:
     3100000358
EAN/GTIN:
     7318761088001
Suchbegriffe:
Karton-Tasche
Kartonversandtasche
Papptasche
Vollpapp-Versandtaschen

Buchbox Versandtaschen Z6, braun, 500 g/m², Zungensteckschluss, 295x375 mm, 100 Stück

Buchboxversandtaschen mit ungummierter Klappe und Zungenverschluß 295x375 mm
Die robuste Vollpappe ist steif, knickfest und stabil. Mit dem starken Ecken- und Kantenschutz kommenauch empfindliche Inhalte sicher ans Ziel.

Bei der Abbildung handelt es sich um ein Sammelbild, es wird nur der beschriebene Artikel geliefert.

Weitere Informationen:
Grammatur:
500 g/m²
Format:
295 × 375 mm
Farbe:
braun
Qualität:
Natronkarton
Verschlussart:
ungummierte Klappe und Zungensteckverschluß
Klappenart:
mit Zungensteckverschluß
Verpackungsgröße:
100 Stück
Fensterumschlag:
nein

Die Ware wird frei Haus hinter die erste verschliessbare Tür geliefert.

Weitere Suchbegriffe: Wellpapp-Versandtasche, Wellpappversandtasche, kartonversandtasche braun, karton tasche, Faltboden-Versandhülle, Faltboden-Versandtasche, Faltbodenhülle, Faltentasche (Versandhülle), Folienversandtasche, Freistemplerhülle, Freistemplertasche, Hausposttasche, Karton-Versandtasche, Online Verpackung, Packaging, Papprückwand-Versandhülle, Papprückwand-Versandtasche, Papprückwandtasche, Seitenfalten-Versandhülle, Seitenfalten-Versandtasche, Seitenfaltentasche, Spitzboden-Versandhülle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,48*
  
Preis gilt ab 5.000 Kartonagen
1 Kartonage enthält 100 Stück (ab € 0,2748* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 10 Kartonagen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Kartonagen
€ 33,52*
€ 39,89
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 33,01*
€ 39,28
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 29,42*
€ 35,01
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 28,70*
€ 34,15
pro Kartonage
ab 5000 Kartonagen
€ 27,48*
€ 32,70
pro Kartonage
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Papyrus
3100000363
ab € 44,73*
Ähnlich
Papyrus
3100000357
ab € 18,39*
Ähnlich
Papyrus
3100000360
ab € 21,53*
Ähnlich
Papyrus
3100000361
ab € 24,37*
Ähnlich
Papyrus
3100000362
ab € 25,57*
Ähnlich
Papyrus
3100000359
ab € 33,01*
Ähnlich
Inapa
3100000364
ab € 21,70*
Ähnlich
Inapa
3100000365
ab € 37,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.