Die extra stabile Karton-Versandtasche Maxi mit Haftklebeverschluss ist ideal für Bücher, Zeitschriften, Broschüren oder andere Drucksachen, die einen stabilen Ecken- und Kantenschutz benötigen und...
ColomPac CP 17.01 Vollpappe Versandtasche DIN A5 227 x 160 x -30 mm (Innenma Schneller Versand durch Selbstklebestreifen. Mittels Aufreißfaden komfortabel für den Empfänger zu öffnen. Durch die Ril...
Versandtaschen Printstar, braun, VE 100 Stk, LxB 270 x 215 mm. Leicht, stabil und portogünstig. Schnell zu befüllen, zu schließen und zu öffnen. Bedruckbar auch in kleiner Auflage. Hochwertige, bes...
Versandtaschen Multiwell®, Innenmaß LxBxH 370 x 290 x 20-75 mm, 25 Stk/VE Die Versandtaschen Multiwell® verfügen über einen Klebeverschluss und eine Aufreißperforation, die Ihnen das leichte Versch...
ColomPac CP 17.02 Vollpappe Versandtasche DIN C5 248 x 174 x -30 mm (Innenma Schneller Versand durch Selbstklebestreifen. Mittels Aufreißfaden komfortabel für den Empfänger zu öffnen. Durch die Ril...
Versandtaschen Printstar, braun, VE 100 Stk, LxB 315 x 240 mm. Leicht, stabil und portogünstig. Schnell zu befüllen, zu schließen und zu öffnen. Bedruckbar auch in kleiner Auflage. Hochwertige, bes...
Versandtaschen Multiwell®, Innenmaß LxBxH 455 x 320 x 20-55 mm, 25 Stk/VE Die Versandtaschen Multiwell® verfügen über einen Klebeverschluss und eine Aufreißperforation, die Ihnen das leichte Versch...
Die extra stabile Karton-Versandtasche Maxi mit Haftklebeverschluss ist ideal für Bücher, Zeitschriften, Broschüren oder andere Drucksachen, die einen stabilen Ecken- und Kantenschutz benötigen und...
ColomPac CP 17.03 Vollpappe Versandtasche DIN A4 322 x 227 x -30 mm (Innenma Außenmaß: 324 x 229 mm Format: DIN A4 Öffnungsseite: 322 mm (Querbefüllung) Farbe: weiß Verschluss: Selbstklebestreifen ...
Versandtaschen Printstar, braun, VE 100 Stk, LxB 353 x 250 mm. Leicht, stabil und portogünstig. Schnell zu befüllen, zu schließen und zu öffnen. Bedruckbar auch in kleiner Auflage. Hochwertige, bes...