| |
|
| Artikel-Nr.: 424-7131702 Herst.-Nr.: CP 17.02 EAN/GTIN: 4251684753898 |
| |
|
| | |
| ColomPac CP 17.02 Vollpappe Versandtasche DIN C5 248 x 174 x -30 mm (Innenma Schneller Versand durch Selbstklebestreifen. Mittels Aufreißfaden komfortabel für den Empfänger zu öffnen. Durch die Rillungen variable Höhe bis 30 mm Knickschutz und stabiler Kantenschutz Material: Vollpappe Das geringe Eigengewicht der Vollpappe-Versandtasche spart Porto Farbe: Repräsentativ weiß Außenmaß: 250 x 176 mm Format: DIN C5 Öffnungsseite: 248 mm (Querbefüllung) Farbe: weiß Verschluss: Selbstklebestreifen Ausführung: Aufreißfaden Material: Vollpappe Grammatur: 450 gr/m² Weitere Informationen: | | Ausführung: | Aufreißfaden | DIN-Format: | DIN C5 | Eigenschaften: | Selbstklebend | Farbe: | Weiß | Form: | Versandtasche | Grammatur: | 450 g/m² | Material: | Vollpappe | Verschluss: | Selbstklebestreifen | Länge: | 26.00 | Breite: | 18.00 | Höhe: | 0.40 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |