Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vollpapptaschen 292x374mm 500g/qm ohne VE=100 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Vollpapptaschen 292x374mm 500g/qm ohne VE=100 Stück
Vollpapptaschen 292x374mm 500g/qm ohne VE=100 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#BLAN250963
Hersteller:
     Blanke
Herst.-Nr.:
     250963
EAN/GTIN:
     4052305572436
Suchbegriffe:
Karton-Tasche
Kartonversandtasche
Papptasche
Vollpapp-Versandtaschen
  • Vollpapptaschen
  • Format: 292x374 mm
  • Verschluss: ohne
  • Material: Vollpappe
  • Farbe:
  • Grammatur: 500 g/qm
  • Fenster: ohne Fenster
  • Innendruck: ohne
Weitere Informationen:
Blattformat:
292x374mm
Breite:
292 mm
Farbe:
braun
Fenster:
nein
Klebung:
ohne
Länge:
374 mm
Marke:
Blanke
Material:
Pappe
Packungsinhalt:
100 Stück
Papiergewicht:
500 g/qm
Weitere Suchbegriffe: Wellpapp-Versandtasche, Wellpappversandtasche, kartonversandtasche braun, karton tasche, Pappversandtasche, Versandtasche, Vollpappe, Vollpappversandhülle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,91*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,8091* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 111,02*
€ 132,11
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 110,00*
€ 130,90
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 104,67*
€ 124,56
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 92,91*
€ 110,56
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 90,03*
€ 107,14
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 80,91*
€ 96,28
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.