Extrastarke Versandtasche für Bücher, Kataloge etc. Aussendecke in Kraftliner-Qualität Variable Füllhöhe bis ca. 30 mm Aussenmass: 370 x 540 mm (L x B) Gewicht: 158 g Sehr knickfest durch stabile M...
Versandtaschen besonders stabil, Kantenschutz, Seitenöffnung, VE 100 Stk, LxB 497 x 330 mm. Besonders leicht zu befüllen. Leicht, stabil und portogünstig. Schnell und einfach zu öffnen und zu versc...
Versandtaschen Multiwell®, Innenmaß LxBxH 270 x 185 x 20-60 mm, 25 Stk/VE Die Versandtaschen Multiwell® verfügen über einen Klebeverschluss und eine Aufreißperforation, die Ihnen das leichte Versch...
Versandtaschen besonders stabil, Kantenschutz, Seitenöffnung, VE 100 Stk, LxB 530 x 385 mm. Besonders leicht zu befüllen. Leicht, stabil und portogünstig. Schnell und einfach zu öffnen und zu versc...
Versandtaschen Multiwell®, Innenmaß LxBxH 302 x 215 x 20-75 mm, 25 Stk/VE Die Versandtaschen Multiwell® verfügen über einen Klebeverschluss und eine Aufreißperforation, die Ihnen das leichte Versch...
Die extra stabile Karton-Versandtasche Maxi mit Haftklebeverschluss ist ideal für Bücher, Zeitschriften, Broschüren oder andere Drucksachen, die einen stabilen Ecken- und Kantenschutz benötigen und...
ColomPac CP 15.06 Wellpappe Versandtasche DIN B4 360 x 250 x -30 mm (Innenma Stark und stabil: Versandtasche aus Wellpappe Der sichere Selbstklebeverschluss spart Zeit beim Verpacken. Mit überstehe...
Versandtaschen Printbag, VE 100 Stk, LxB 353 x 250 mm. Mit Kanten- und Knickschutz. Wiederverschließbar und damit auch geeignet für die Postversandart ''Bücher- oder Warensendung''. Knickfeste, wei...
Versandtaschen Multiwell®, Innenmaß LxBxH 325 x 250 x 20-75 mm, 25 Stk/VE Die Versandtaschen Multiwell® verfügen über einen Klebeverschluss und eine Aufreißperforation, die Ihnen das leichte Versch...