Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vollpapptasche, mit Haftklebung, weiß, Pappe, 450 g/qm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Das Bild zeigt die Vollpapptasche in Vorder- und Rückansicht.
Das Bild zeigt die Vollpapptasche in Vorder- und Rückansicht.
Vollpapptasche, mit Haftklebung, weiß, Pappe, 450 g/qm
Artikel-Nr.:
     1480-00069108
Hersteller:
     Bong
Herst.-Nr.:
     00069108
EAN/GTIN:
     4026283619988
Suchbegriffe:
Karton-Tasche
Kartonversandtasche
Papptasche
Vollpapp-Versandtaschen
Vollpapptasche. Größe (B x H): 250 x 353 mm. Ausführung: mit Haftklebung, Aufreißhilfe vorhanden, Papprückwand vorhanden. Farbe: weiß. Werkstoff: Pappe, Flächenmasse des Papiers: 450 g/qm. Masse: 90,4 g.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Flächenmasse des Papiers:
450
Werkstoff:
Pappe
Höhe:
353
Fenster vorhanden:
Nein
Artikelbezeichnung:
Vollpapptasche
Verschluss-Technik:
mit Haftklebung
Breite:
250
Grundfarbe:
weiß
Alleinstellungsmerkmal:
Größe: 250 x 353 mm
Masse:
90,4
Papprückwand vorhanden:
Ja
Aufreißhilfe vorhanden:
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1480
1640
100
Frei Haus
ab € 0,29326*
€ 0,39326*
100
€ 5,95*
ab € 0,4702*
€ 0,6354*
2 Tage
400
100
€ 5,95*
ab € 0,6301*
€ 0,8301*
Preise: Lager 1480
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,39326*
€ 0,46798
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,38326*
€ 0,45608
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,37326*
€ 0,44418
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,36326*
€ 0,43228
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,34326*
€ 0,40848
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,29326*
€ 0,34898
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 39,326* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1480
Versand: Lager 1480
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1480
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.