BGS 3217-2 Karosseriefeilenblatt grob schräg gefräst 350 x 35 x 4mm Beschreibung: für Karosseriearbeiten zum Bearbeiten der Oberflächenkontur zum individuellen Einspannen im Karosseriefeilenhalter
Flach Gefräst, radial verzahnt Zahnung (Hieb): 1 = Grob 1934-4 2 = Mittel 1934-5 Für Feilenhalter HAZET 1934 und 1934 N-1 DIN 7264 Form A Abmessungen / Länge: 350 mm Netto-Gewicht (kg): 0.25 kg
Einhieb Zahnung (Hieb): 0 = grob ∙ 1934-10 Beulen mit Schweißbrenner erhitzen. Danach Beule mit der Feile bearbeiten. Durch den Feilvorgang wird – bedingt durch die Legierung – die Hitze aus der Be...
BGS 3217-3 Karosseriefeilenblatt fein schräg gefräst 350 x 35 x 4mm Beschreibung: für Karosseriearbeiten zum Bearbeiten der Oberflächenkontur zum individuellen Einspannen im Karosseriefeilenhalter
Flach Gefräst, radial verzahnt Zahnung (Hieb): 1 = Grob 1934-4 2 = Mittel 1934-5 Für Feilenhalter HAZET 1934 und 1934 N-1 DIN 7264 Form A Abmessungen / Länge: 350 mm Netto-Gewicht (kg): 0.14 kg
Beulen mit Schweißbrenner erhitzen. Danach Beule mit der Feile bearbeiten. Durch den Feilvorgang wird – bedingt durch die Legierung – die Hitze aus der Beule heraus gezogen, die Beule glättet sich....
Halbrund (hohl) Radial verzahnt Zahnung (Hieb): 1 = Grob Für Feilenhalter HAZET 1934 N-2 DIN 7264 Form F Abmessungen / Länge: 350 mm Netto-Gewicht (kg): 0.24 kg
Beulen mit Schweißbrenner erhitzen. Danach Beule mit der Feile bearbeiten. Durch den Feilvorgang wird – bedingt durch die Legierung – die Hitze aus der Beule heraus gezogen, die Beule glättet sich....