Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Karosserie-Feilenblatt 1934-7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1934-7
1934-7
1934-7
Artikel-Nr.:
     C1156-1934-7
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     1934-7
EAN/GTIN:
     4000896008100
Suchbegriffe:
Karosserie-Feilenblatt
karosserie-feilenblatt halbrund
karosserie feilenblatt
  • Halbrund (hohl)
  • Radial verzahnt
  • Zahnung (Hieb): 1 = Grob
  • Für Feilenhalter HAZET 1934 N-2
  • DIN 7264 Form F
  • Abmessungen / Länge: 350 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.24 kg
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
KAROSSERIE/INNENAUSSTATTUNG > Karosserie-Instandsetzung
hz-class Hauptklasse:
600500 Karosserie ∙ Innenausstattung - Karosserie-Instandsetzung
hz-class Unterklassen:
270040 Feile ∙ Bürste
Bezeichnung Produktgruppe:
Karosserie-Feile
Produktgruppe:
1934
Netto-Gewicht (kg):
0.24 kg
Länge:
350 mm
Material:
Chromlegierter Spezialstahl
Abmessungen / Länge:
350 mm
Norm:
DIN 7264 Form F
Produktempfehlung:
1934N-2 | 1961R-2 | 1934-5 | 197-3 | 2157-1 | 195-1 | 2240N/51
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Pkw | Nkw | Agrar | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 6 Spezialwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21042116
Weitere Suchbegriffe: Karosseriefeile,Karosseriefeilen,Karosseriefeilenhalter,Lackhobel
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,88*
€ 34,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,53*
€ 33,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,16*
€ 32,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,43*
€ 31,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,01*
€ 29,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,63*
€ 25,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.