Der nützliche Helfer für unterwegs! Mit diesem Flaschenöffner lassen sich nicht nur Flaschen öffnen. Dank des doppelseitigen Karabiners, kann der S-Biner Ahhh sowohl als Schlüsselanhänger fungieren...
TEUFELBERGER Trilock-Karabiner Stahl Oval EN 362 silber/gold Öffnungsweite 22 mm Der Stahlkarabiner oval wird für Anwendungen mit PSA gegen Absturz und im Rettungsbereich eingesetzt. Durch die hohe...
Karabinerhaken für Rohr 1" werden verwendet zur Aufhängung der TransTac Schutzvorhänge am Rohr 1". Produktdetails: Verzinkt Innendurchmesser ca. 40 mm 7 St. Pro 1,3-m-Vorhang Gewicht: 7 g/Stück
Textilband für Namensschilder Befestigungstechnik: Karabinerhaken 10 mm breit, mit Karabinerhaken und Sicherheitsverschluss, passend für Namensschilder 2021800 / 2020800 / 2025000 Material und Farb...
20 mm breites Textilband aus Bambus. Mit Karabinerhaken und Sicherheitsverschluss. Länge: 44 cm • Textilband aus nachwachendem Rohstoff Bambus • Mit Sicherheitsverschluss, öffnet sich bei starker Z...
avero Laufwagen mit Karabinerhaken TxH: 22x98mm Produktdetails: zur Montage an die avero Ausleger tiefenvariabel im 40-mm-Raster montierbar inkl. 1 Laufwagen mit Karabinerhaken an beiden Enden Stop...
Ovales Jojo mit Metallclip-Befestigung und Druckknopfschlaufe für Ausweishalter, Zugangskarten etc. • Ovales Jojo mit Druckknopfschlaufe zur Befestigung von Namensschildern, Ausweiskarten etc. • Mi...
Auffanggerät RC 7 mit energieabsorbierendem Einzelteil (Falldämpfer) Rupty, baumustergeprüft nach EN 353 Teil 2, mit CE-Zeichen, einschließlich Kernmantelseil SK 11 (D=11 mm) mit Karabiner Nr. 1483...
cartrend Wäscheklammerbeutel, mit Karabiner Beutel zur trockenen und sauberen Aufbewahrung von Wäscheklammern, mit Karabiner zum sicheren Aufhängen, Wäscheklammern nicht im Lieferumfang enthalten M...