| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#VELO2023010 Herst.-Nr.: 2023010 EAN/GTIN: 4000225071942 |
| |
|
| | |
| - Textilband für Namensschilder
- Befestigungstechnik: Karabinerhaken
- 10 mm breit, mit Karabinerhaken und Sicherheitsverschluss, passend für Namensschilder 2021800 / 2020800 / 2025000
- Material und Farbe: Stoff, blau
- Größe (B x H): 20 x 460 mm
- Packung mit 10 Textilbändern
Weitere Informationen: | | Befestigung: | Karabiner | Beschriftungsschild auswechselbar: | nein | Besonderheiten: | 10 mm breit, mit Karabinerhaken und Sicherheitsverschluss, passend für Namensschilder 2021800 / 2020800 / 2025000 | Breite: | 20 mm | Farbe: | blau | Länge: | 460 mm | Marke: | Veloflex | Material: | Textil | Packungsinhalt: | 10 Stück |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Namensschild-Halter, Namensschildhalter, Ausweishalter-Band, Ausweistrageband, Textilband (Ausweishalter), Karabiner, Karabinerhaken, Schlüsselkarabinerhaken, Schraubkarabinerhaken, Magnet-Namensschilder, Magnetnamensschilder, Namensschild Magnet, Namensschilder mit Magnet, Personen-Namensschilder, Personen-Schilder, Personenschilder, Schlüssel-Band, Schlüsselband, Schlüsselschnur, namensschild magnet blau, ausweishalter, 20230, Ausweisband, Halsband, Namensschild, Textilband, Umhängeband |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 5,33* | € 7,84* | | | | | | | | | | | € 6,95* | ab € 7,71* | € 11,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,533* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|