Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEUFELBERGER Trilock-Karabiner Stahl Oval EN 362 silber/gold Öffnungsweite 22 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu TEUFELBERGER Trilock-Karabiner Stahl Oval EN 362 silber/gold Öffnungsweite 22 mm
Produktbild zu TEUFELBERGER Trilock-Karabiner Stahl Oval EN 362 silber/gold Öffnungsweite 22 mm
LOGO zu TEUFELBERGER Trilock-Karabiner Stahl Oval EN 362 silber/gold Öffnungsweite 22 mm
Artikel-Nr.:
     3145-101178139
Hersteller:
     Teufelberger
Herst.-Nr.:
     7331885
EAN/GTIN:
     9011800261806
Suchbegriffe:
Karabiner
Karabinerhaken
Schlüsselkarabinerhaken
Schraubkarabinerhaken
TEUFELBERGER Trilock-Karabiner Stahl Oval EN 362 silber/gold Öffnungsweite 22 mm

Der Stahlkarabiner oval wird für Anwendungen mit PSA gegen Absturz und im Rettungsbereich eingesetzt. Durch die hohe Bruchlast und das robuste und zähe Material Stahl eignet sich dieser Karabiner am besten bei harte Einsatzbedingungen. An Stahlkonstruktionen sowie an Anschlagpunkten sollten Karabiner aus Stahl verwendet werden.

Weitere Informationen:
Type:
Stahl oval TL
Marke:
Teufelberger
Gewicht:
193 g
Öffnungsweite:
22 mm
Farbe:
silber/gold
Material:
Stahl verzinkt
Norm:
EN 362
Abmessung:
109 x 63 mm
Form:
oval
Weitere Suchbegriffe: teufelberger trilock-karabiner, karabiner, teufelberger karabiner, Absturzsicherung, Alukarabiner, Stahlkarabiner, feuerwehrkarabiner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,42*
€ 32,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,55*
€ 31,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,48*
€ 30,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,79*
€ 29,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,18*
€ 28,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,97*
€ 23,76
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Teufelberger
7333910
ab € 205,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.