ColomPac CP 20.18 Wellpappe Buchverpackung DIN A3 455 x 320 x -70 mm (Innenm Buchverpackungen sind die optimale Verpackung für Kataloge, Zeitschriften, Kalender, Mobilfunkgeräte, Prospekte, Ersatzt...
Buchverpackung Gigafix mit Selbstklebeverschluss und Aufreißhilfe Die Eigenschaften im Überblick: Variable Füllhöhe (15 bis 100 mm) durch Rillungen Einfaches Handling: Inhalt wird in der Mitte eing...
Die schnelle Verpackung für Bücher, Zeitschriften und Kataloge Variable Füllhöhe von 20 bis 100 mm Aussenmass: 499 x 325 mm (L x B) Eigengewicht: 312 g Umlaufender Kantenschutz Selbstklebeverschlus...
Diese Universalverpackung ist perfekt für das sichere Versenden von Bücher- oder CD-Sendungen. Der praktische Verschluss per Haftklebestreifen und die vorgestanzten Rillungen erleichtern das Befüll...
Flexible Wickelverpackung braun mit den Abmessungen 198 x 135 x -63 mm mit Selbstklebeverschluss und integriertem Aufreißfaden. Geeignet für Bücher, Kataloge, CDs und vieles mehr Außenmaß: 198 x 13...
Flexible Wickelverpackung braun mit den Abmessungen 299 x 175 x -80 mm mit Selbstklebeverschluss und integriertem Aufreißfaden. Geeignet für Bücher, Kataloge, CDs und vieles mehr Außenmaß: 299 x 17...
Universal-Versandverpackung "PREMIUM" aus Wellpappe zum Wickeln, braun, DIN A3, 455 x 325 x 80 mm Packgutaufnahme mit "stand-up"-Funktion durch Scharnierrillung Material aus stabilem Kraftliner var...
Flexible Wickelverpackung braun mit den Abmessungen 328 x 200 x -100 mm mit Selbstklebeverschluss und integriertem Aufreißfaden. Geeignet für Bücher, Kataloge, CDs und vieles mehr Außenmaß: 328 x 2...