Universal-Versandverpackung "PREMIUM" aus doppelter Wellpappe mit zentraler Packgutaufnahme, braun, DIN C5, 230 x 165 x 70 mm zentrale Packgutaufnahme mit "stand-up"-Funktion durch Scharnierrillung...
Buchverpackung Gigafix mit Selbstklebeverschluss und Aufreißhilfe Die Eigenschaften im Überblick: Variable Füllhöhe (15 bis 80 mm) durch Rillungen Einfaches Handling: Inhalt wird in der Mitte einge...
Diese Universalverpackung ist perfekt für das sichere Versenden von Büchersendungen, Drucksachen aller Art, Werbemittel oder Textilien. Der zusätzliche Haftklebestreifen erleichet das Verschließen ...
Die schnelle Verpackung für Bücher, Zeitschriften und Kataloge Versand als >Maxibrief und als Warenpost National möglich Variable Füllhöhe von 20 bis 80 mm Aussenmass: 274 x 170 mm (L x B) Eigengew...
ColomPac CP 35.01 Buchverpackung DIN C5 230 x 165 x -70 mm (Innenmaß) mittig Universalverpackung für den schnellen Versand: Produkt einfach mittig einlegen und 2 Klappen schließen. Schneller Versch...
Die braune Buchverpackung für Bücher, Mustersendungen, Alben und unterschiedlichste Druckerzeugnisse. Der extra Kantenschutz bietet perfekten Schutz für Ihre Sendung. Der zusätzliche Haftklebeversc...
Progress PP B03.01 Uni.-Versandverpackung DIN C5 230 x 162 x -80 mm (Innenma Außenmaß: 284 x 172 x -95 mm Format: C5 Ausführung: zum Einwickeln Material: Wellpappe Farbe: braun Verschluss: Selbstkl...
Progress PP B05.01 Uni.-Versandverpackung DIN C5 230 x 165 x -70 mm (Innenma Außenmaß: 278 x 178 x -85 mm Format: C5 Ausführung: zum Einwickeln Material: Wellpappe Farbe: braun Verschluss: Selbstkl...
Progress PP B55.01 Uni.-Versandverpackung DIN C5 230 x 165 x -70 mm (Innenma Außenmaß: 278 x 178 x -85 mm Format: C5 Ausführung: zum Einwickeln Material: Wellpappe Farbe: braun Verschluss: Selbstkl...
Buchverpackung / Wickelverpackung, mittige Auflage Buchverpackung/Wickelverpackung mit mittiger Auflage Durch das mittige Auflegen der Ware lässt sich Ihr Produkt noch schneller und einfacher verpa...