Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchverpackung Gigafix 53, 230 x 165 x 15-80 mm, Klebestreifen und Aufreißhilfe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchverpackung Gigafix 53, 230 x 165 x 15-80 mm, Klebestreifen und Aufreißhilfe
Buchverpackung Gigafix 53, 230 x 165 x 15-80 mm, Klebestreifen und Aufreißhilfe
Buchverpackung Gigafix 53, 230 x 165 x 15-80 mm, Klebestreifen und Aufreißhilfe
Buchverpackung Gigafix 53, 230 x 165 x 15-80 mm, Klebestreifen und Aufreißhilfe
Artikel-Nr.:
     353-166626
Hersteller:
     Drei V
Herst.-Nr.:
     GF53
EAN/GTIN:
     4046895008307
Suchbegriffe:
Buchverpackung
Bücherverpackung
Kalenderpack
Kalenderverpackung

Buchverpackung Gigafix
mit Selbstklebeverschluss und Aufreißhilfe

Die Eigenschaften im Überblick:

  • Variable Füllhöhe (15 bis 80 mm) durch Rillungen
  • Einfaches Handling: Inhalt wird in der Mitte eingelegt
  • Durch die patentierten Stabilisatorenbleiben die Seitenklappen
    im 90° Winkel stehen
  • Umlaufender Kantenschutz
  • Schnell verschlossen durch den Selbstklebeverschluss
  • Schnell zu öffnen durch die Aufreißhilfe
  • Securityverschluss zur Diebstahlsicherung
  • gebündelt á 25 Stück
  • 175 Stück pro Karton
  • 2.850 Stück pro Palette

Weitere Informationen:
Breite:
165 mm
Höhe:
80 mm
Länge:
230 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,49*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 175 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 350 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 525 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 2850 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.