Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Progress PP B05.01 Uni.-Versandverpackung DIN C5 230 x 165 x -70 mm (Innenma


Menge:  Packung  
Produktinformationen
buchwickelverpackung_din_c5_braun_230x165x70mm_ppb0501_7210501
buchwickelverpackung_din_c5_braun_230x165x70mm_ppb0501_7210501
Progress PP B05.01 Uni.-Versandverpackung DIN C5 230 x 165 x -70 mm (Innenma
Artikel-Nr.:
     424-7210501
Hersteller:
     progress packaging
Herst.-Nr.:
     PP B05.01
EAN/GTIN:
     4251684769257
Suchbegriffe:
Buchverpackung
Bücherverpackung
Kalenderpack
Kalenderverpackung
Progress PP B05.01 Uni.-Versandverpackung DIN C5 230 x 165 x -70 mm (Innenma
Außenmaß: 278 x 178 x -85 mm Format: C5 Ausführung: zum Einwickeln Material: Wellpappe Farbe: braun Verschluss: Selbstklebestreifen Ausstattung: Aufreißfaden Stück pro Bündel: 20 Stück pro Palette: 2160 Gewicht pro Stück: ca. 0,127 kg Buchverpackungen sind die optimale Verpackung für Kataloge, Zeitschriften, Kalender, Mobilfunkgeräte, Prospekte, Ersatzteile, EDV-Komponenten, Kabel, und vieles mehr. Mit zentraler Packgutaufnahme aus stabiler doppelter Wellpappe. So sicher wie ein Karton aber schneller zu verpacken: Buchverpackungen! Schneller Selbstklebeverschluss und komfortabler Aufreißfaden Die variable Packhöhe bis 92mm erlaubt den Versand unterschiedlicher Anzahl Kataloge oder Produkte mit derselben Universalverpackung! Umlaufender Kantenschutz
Weitere Informationen:
Ausführung:
Aufreißfaden
DIN-Format:
DIN C5
Druck:
Unbedruckt
Eigenschaften:
Selbstklebend
Farbe:
Braun
Form:
Versandtasche
Material:
Wellpappe
Qualität:
1-wellig
Verschluss:
Selbstklebestreifen
Länge:
57.20
Breite:
27.80
Höhe:
0.70
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 1,082* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 53,20*
€ 63,308
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 46,54*
€ 55,3826
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 38,45*
€ 45,7555
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 35,28*
€ 41,9832
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 31,51*
€ 37,4969
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 29,35*
€ 34,9265
pro Packung
ab 80 Packungen
€ 27,66*
€ 32,9154
pro Packung
ab 108 Packungen
€ 25,74*
€ 30,6306
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 21,64*
€ 25,7516
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.