spiralförmig geschnittener Schlauch zum Bündeln von Kabeln - passt sich dem Durchmesser des Kabelbündels an - Material: Polyethylen - einsetzbar von -50°C bis +85°C - naturfarben - für Bündeldurchm...
Schutzschlauch 325-012-0Der Schlauch ist bleifrei und für Anwendungen bei denen keine hohe mechanische Belastung erforderlich ist. Anwendbar für Außenmontage und Erdinstallation.
Sehr flexibel Hohe Abriebfestigkeit Beständig gegen Säuren und Laugen Selbstverlöschend nach IEC 61386 Der Schutzschlauch aus Polypropylen wird im Maschinenbau, in Elektroanlagen und in Gebäuden ei...
sekundenschnelle Verarbeitung - beliebiges Entfernen oder Hinzufügen von Kabeln auch nach der Montage - Material: PE, halogenfrei - Temperaturbeständigkeit: -40 bis +80°C - Schwarz - max. Bündeldur...
Das InLine® Spiralband ermöglicht das einfache Zusammenfassen von mehreren Kabeln, Leitungen, Litzen zu einem Bund. Das Spiralband wird hierbei einfach um den Bund gewickelt und kann auf die indivi...
sekundenschnelle Verarbeitung - beliebiges Entfernen oder Hinzufügen von Kabeln auch nach der Montage - Material: PE, halogenfrei - Temperaturbeständigkeit: -40 bis +80°C - Schwarz - max. Bündeldur...