Werkstoffe: PE-Schlauch spiralisiert geschnitten Anwendung: Bündelung von Schläuchen, kleinen Rohren, elektrischen Kabeln usw., Schutz gegen Abrieb und Verschleiß Temperaturbereich: -50°C bis +85°C
LAPP 61721690 SILVYN® FPS Wellrohr Grau 7 mm Meterware SILVYN® Kabelschutzschlauch FPS Der graue Kabelschutzschlauch aus hochwertigem Weich-PVC mit isoliertem Federstahlwendel ist formstabil und ho...
Dieser Schutzschlauch von Delock wird zum Schutz von Kabeln, elektrischen Leitungen oder Drähten angewendet. Ausgezeichnete Beständigkeit durch Glasfasergeflecht und Aluminiumfolie Der Kabelschlauc...
Sehr flexibel Lange Lebensdauer Gute Abriebfestigkeit Hochschlagfest und formbeständig Sehr gut beständig gegen Lösungsmittel und Öle Selbstverlöschend nach UL94 V2 Halogen-, schwefel- und phosphor...
Kabelschlauch, Typ=PA-RRB-17F, Aussendurchmesser=21.2 mm, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-50 °C, Innendurchmesser=16.5 mm, Nennweite=17, Rollenlänge=-888, Röhrenfarbe=Schw...