Kabelschutzschlauch, Typ=RND 465-01239, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-50 °C, Hülsendurchmesser=-999, Hülsenlänge=-888, Kabeldurchmesser max.=38 mm, Abgeschirmt=Ungeschi...
Produktpalette: - Länge - metrisch: 25 m Länge - imperial: 82 ft Schlauch-/Hüllentyp: Kabelbündelschlauch mit Klettverschluss SVHC: No SVHC (19-Jan-2021) Innendurchmesser: 16 mm Schlauchmaterial: P...
Werkstoffe: PE-Schlauch spiralisiert geschnitten Anwendung: Bündelung von Schläuchen, kleinen Rohren, elektrischen Kabeln usw., Schutz gegen Abrieb und Verschleiß Temperaturbereich: -50°C bis +85°C
Dieser Schutzschlauch aus Glasfasergeflecht von Delock wird zum Schutz vor hohen Temperaturen und zur Isolierung von Kabeln, elektrischen Leitungen oder Drähten angewendet. Außerdem eignet sich der...
Kabelschutzschlauch, Typ=RND 465-01240, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-50 °C, Hülsendurchmesser=-999, Hülsenlänge=-888, Kabeldurchmesser max.=5 mm, Abgeschirmt=Ungeschir...
Produktpalette: - Länge - metrisch: 25 m Länge - imperial: 82 ft Schlauch-/Hüllentyp: Geflechtsschlauch SVHC: No SVHC (19-Jan-2021) Innendurchmesser: 32 mm Schlauchmaterial: PET (Polyethylenterepht...
PureMounts Kabelspirale - Noch mehr Sicherheit bei der Verlegung Ihrer Kabel Universelle Kabelspirale aus festem Polyethylen für sichere Anwendungen Die Kabelspiralen dienen einer sicheren, unkompl...
Werkstoffe: PE-Schlauch spiralisiert geschnitten Anwendung: Bündelung von Schläuchen, kleinen Rohren, elektrischen Kabeln usw., Schutz gegen Abrieb und Verschleiß Temperaturbereich: -50°C bis +85°C
Dieser Schutzschlauch aus Glasfasergeflecht von Delock wird zum Schutz vor hohen Temperaturen und zur Isolierung von Kabeln, elektrischen Leitungen oder Drähten angewendet. Außerdem eignet sich der...