GFK-Kabelleiter UL 150.900GFK-Kabelleiter nach DIN EN 61537, pultrudiert, bestehend aus U-förmig ungelochten Seitenholmen jedoch mit Verbinderlochungen für den Anschluss und nach oben offenen, gekl...
Kabelleiter feuerverzinkt KL 60.303 FKabelleiter nach DIN EN 61537, mit durchgehend perforierten und profilierten Seitenholmen, mit eingenieteten Sprossen aus C-Profilen mit 11 mm Schlitzweite. Pas...
GFK-Kabelleiter UL 53.150GFK-Kabelleiter nach DIN EN 61537, pultrudiert, bestehend aus U-förmig ungelochten Seitenholmen jedoch mit Verbinderlochungen für den Anschluss und nach oben offenen, gekle...
Niedax Kabelleiter KL 60.503/3 F Ausführung des Seitenholms flaches Profil, Ausführung der Sprosse Profil ungelocht, Höhe 60mm, Breite 500mm, Länge 3000mm, Sprossenmittenabstand 300mm, Werkstoff St...
GFK-Kabelleiter UL 53.200GFK-Kabelleiter nach DIN EN 61537, pultrudiert, bestehend aus U-förmig ungelochten Seitenholmen jedoch mit Verbinderlochungen für den Anschluss und nach oben offenen, gekle...
Kabelleiter KL 100.403Kabelleiter nach DIN EN 61537, mit durchgehend perforierten und profilierten Seitenholmen, mit eingenieteten Sprossen aus C-Profilen mit 11 mm Schlitzweite. Passende Bügelsche...
Niedax Kabelleiter KL 60.603/3 F Ausführung des Seitenholms flaches Profil, Ausführung der Sprosse Profil ungelocht, Höhe 60mm, Breite 600mm, Länge 3000mm, Sprossenmittenabstand 300mm, Werkstoff St...
GFK-Kabelleiter UL 53.300GFK-Kabelleiter nach DIN EN 61537, pultrudiert, bestehend aus U-förmig ungelochten Seitenholmen jedoch mit Verbinderlochungen für den Anschluss und nach oben offenen, gekle...
Kabelleiter f-verz. KL 60.215 FKabelleiter nach DIN EN 61537, mit durchgehend perforierten und profilierten Seitenholmen, mit eingenieteten Sprossen aus C-Profilen mit 16 mm Schlitzweite. Passende ...
Niedax Kabelleiter KLM 100.203 F Ausführung des Seitenholms flaches Profil, Ausführung der Sprosse Profil gelocht, Befestigung der Sprosse geschweißt, Höhe 100mm, Breite 200mm, Länge 3000mm, Spross...
Kabelleiter KL 60.315Kabelleiter nach DIN EN 61537, mit durchgehend perforierten und profilierten Seitenholmen, mit eingenieteten Sprossen aus C-Profilen mit 16 mm Schlitzweite. Passende Bügelschel...
Niedax Kabelleiter KLM 100.303 F Ausführung des Seitenholms flaches Profil, Ausführung der Sprosse Profil gelocht, Befestigung der Sprosse geschweißt, Höhe 100mm, Breite 300mm, Länge 3000mm, Spross...