Passende Prüfplaketten für Kabeldurchmesser 6,0 bis 12,0 mm - Zuverlässige Kennzeichnung nach Prüfungen an Kabeln und Leitungen Zeitraum: 2025-2030 - Ideal zur Kontrolle von Prüfterminen bei länger...
Etiketten aus Gewebefolie im handlichen Taschenbuchformat Optimaler Schutz vor Staub und Schmutz durch das Taschenbuchdeckblatt Leichtes Entfernen oder Neupositionieren der Etiketten, je nach Bedar...
Etiketten aus flexiblem Baumwollgewebe Optimaler Halt selbst auf schwierigen Untergründen Auch für die Anwendung auf unebenen Oberflächen Lieferung auf handlichen Karten Wiederablösbarer Klebstoff ...
Selbstlaminierende Etiketten im handlichen Taschenbuchformat Optimaler Schutz vor Staub und Schmutz durch das Taschenbuchdeckblatt Ideal für Reparatur- und Wartungsarbeiten Einfaches Beschriften un...
Laserbedruckbare HFX Etiketten, ohne Klebstoff Für die Anwendung mit Helafix Zeichenträgern (HC und HCR) Zweifarbige Bögen (Vorderseite gelb, Rückseite weiß) DIN-A4-Format Beschriftung per Hand mit...
Hochwertige selbstlaminierende Etiketten Für die Bedruckung mit handelsüblichen Laserdruckern Geeignet für die Kennzeichnung von Kabeln und Leitungen Hervorragender Schutz gegen Feuchtigkeit und me...
Hochwertiges Beschriftungsbild, welches durch Thermotransferdruck erzeugt wird. Die Kabelmarker-Etiketten tragen nicht auf, daher kann das Kabel auch nachträglich z. B. durch Kabelkanäle gezogen we...
Etikettenrolle, Typ=M7-4-7593-WT, Alternative (Alias)=M7-4-7593-WT, Anzahl Rollen=1, Etiketten pro Rolle=150 Stück, Etikettenbreite=27 mm, Label Length=18 mm, Adhesive=Ja, Etikettenart=Kennzeichnun...