TY-Fast Kabelbinder, Typ=TY 400-40X-100, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=3.6 mm, Länge=368 mm, Zugfestigkeit=180 N, Farbe Kabelbinder=Schwarz, Halogenfrei=Ja...
Unsere halogen-, cadmium- und silikonfreien PA6.6-Kabelbinder mit Edelstahlzunge kommen dort zum Einsatz, wo besonders hohe Zugkräfte benötigt werden. Durch die Edelstahlzunge wird der aus PA6.6 ge...
TY-Rap Kabelbinder, Typ=TY 5232 MX, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=2.54 mm, Dicke=1.1 mm, Länge=203.2 mm, Zugfestigkeit=80 N, Farbe Kabelbinder=Schwarz, Ha...
Unsere halogen-, cadmium- und silikonfreien PA6.6-Kabelbinder mit Edelstahlzunge kommen dort zum Einsatz, wo besonders hohe Zugkräfte benötigt werden. Durch die Edelstahlzunge wird der aus PA6.6 ge...
TY-Rap Kabelbinder, Typ=TY 5232 M, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=2.54 mm, Dicke=1.1 mm, Länge=203.2 mm, Zugfestigkeit=80 N, Farbe Kabelbinder=Natur, Kabelb...