Der fischer Kabelbinder UBN ist eine wirtschaftliche Befestigung aus hochwertigem Nylon. Zur Montage wird der Kabelbinder einfach um den zu fixierenden Gegenstand gelegt und das Band durch den Kopf...
Kopf des Einteilers nimmt montiert definierte Position ein Einfache Montage, werkzeugfrei Hohe Auszugs- und Haltekraft, auch bei Belastungen aus unterschiedlichen Richtungen Schützt vor eindringend...
SVHC: To Be Advised Kabelbinderfarbe: Natural Zugfestigkeit, min.: 175 lb Produktpalette: - Kabelbündeldurchmesser, max.: 245 mm Kabelbinderlänge: 820 mm Kabelbinderbreite: 8.8 mm Kabelbindermateri...
NORMAFIX� CTNORMAFIX Kabelbinder befestigen Kabel sicher in elektrischen Installationen, Industrieverkabelungen, im Automobilvereich, etc. Hergestellt aus PA 6.6. Widersteht extremen Temperaturen u...
Kabelbinder dienen zur schnellen unkomplizierten Fixierung oder Bündelung von Kabeln und Rohren an Kabeltragsystemen oder anderen Montagekonstruktionen.
Diese Kabelbinder von Delock können zum platzsparenden Bündeln von einzelnen Kabeln, Leitungen und Schläuchen verwendet werden. Ausgezeichnete Beständigkeit Die Kabelbinder zeichnen sich durch ihre...