MAT-Metallkabelbinder, rostfreier Edelstahl SS316 Verschluss durch Eingreifen der Zunge in die Rasterung des Bandes Beschichtet MAT-Serie (Polyester) zur Vermeidung von Kontaktkorrosion und für ver...
Klett-Kabelbinder zum schnellen Ordnen und Bündeln von Kabeln. Beliebig zuschneidbar und wiederverwendbar. • Klett-Kabelbinder für ein übersichtliches Kabelmanagement • Schnelles Ordnen und Bündeln...
Material: Polyamid 6.6 halogenfrei silikonfrei temperaturbeständig: -40°C bis +85°C Zulassungen: UL, MIL Entflammbarkeitklasse: UL 94 V-2 Belastbarkeit: 180 N Der Kabelbinder mit Kunststoffzunge vo...
NORMAFIX� CTNORMAFIX Kabelbinder befestigen Kabel sicher in elektrischen Installationen, Industrieverkabelungen, im Automobilvereich, etc. Hergestellt aus PA 6.6. Widersteht extremen Temperaturen u...
Kabelbinder in stabiler Ausführung und erstklassiger Qualität. Der CELO Kabelbinder CCT ist spitz zulaufend und abgerundet, so ermöglicht er ein leichtes Einfädeln. Die Ausführung in schwarz ist UV...
Diese Befestigungsschellen von Delock werden für eine sichere und feste Kabelbefestigung eingesetzt. Einfache Anwendung Mittels einer Schraube, können die Befestigungsschellen leicht angebracht wer...
Kabelbinder dienen zur schnellen unkomplizierten Fixierung oder Bündelung von Kabeln und Rohren an Kabeltragsystemen oder anderen Montagekonstruktionen.
Kabelbinder, aus rostfreiem Edelstahl (AISI 304), auch für aggressive Umgebungsverhältnisse geeignet, mit Kugelverschluss, für eine schnelle und sichere Bündelung und Befestigung