Aufputzschelle zur Aufnahme von metrischen Stahlpanzerrohren, leichten und schweren Isolierrohren sowie Elektroinstallationsrohr Quick-Pipe. Universelle Befestigungsmöglichkeiten an Wand und Decke ...
Schutzrohr THW-3-G1/8-A4-L100Zubehör, Schutzrohr, für Temperatursensoren, Schutzrohr zur Montage von Temperaturfühlern, Fühlerdurchmesser 3 mm, Prozessanschluss G1/8 Außengewinde, Eintauchtiefe 100 mm
Sicherheitslichtvorhang, Schutzfeldhöhe 1210 mm, Auflösung (Detektionsvermögen d) 30 mm, IEC 62061 SILcl 1, IP 65, IP 67, IP 69K, (mit Schutzrohr: IP 69K), Anschlussleitung
Aufputzschelle zur Aufnahme von metrischen Stahlpanzerrohren, leichten und schweren Isolierrohren sowie Elektroinstallationsrohr Quick-Pipe. Universelle Befestigungsmöglichkeiten an Wand und Decke ...
Schutzrohr f.Temperatursensoren THW-6-TRI3/4-A4-L050Zubehör, Schutzrohr, für Temperatursensoren, Schutzrohr zur Montage von Temperaturfühlern, Fühlerdurchmesser 6 mm, Prozessanschluss Tri-Clamp , E...
Schutzrohr THW-3-G1/8-A4-L050Zubehör, Schutzrohr, für Temperatursensoren, Schutzrohr zur Montage von Temperaturfühlern, Fühlerdurchmesser 3 mm, Prozessanschluss G1/8 Außengewinde, Eintauchtiefe 50 mm