Übersicht | "Küchenschuhe"Überbegriffe Unterbegriffe |
| | | | | | | Bild | | | | Bestellen | | |
|
|
ab € 16,44* pro Stück |
| |
Abeba Berufs-Clog Active 87020 OB SRC, Größe 39 (2 Angebote) EN ISO 20347:2012, Weiß, perforiert, Leder, - Obermaterial Leder - Innenfutter Gewebe - OB / SRC - erhöhte Atmungsaktivität - Fersenriemen feststehend mit Schnalle - rutschhemmende PU/PU-Laufsohle ... |
|
ab € 25,94* pro Paar |
| |
|
|
ab € 26,51* pro Paar |
| |
ABEBA Slipper anatom 2130, S2, SRC, weiß, Mikrofaser, Größe 37 (1 Angebot) ABEBA Slipper anatom 2130, S2 SRC, Kat.II, weiß, Mikrofaser, Größe 37 ABEBA Slipper anatom 2130, S2 SRC, Kategorie II, gemäß EN ISO 20345, EN 61340, Sohlenerhöhung möglich gemäß DGUV 112-191, HACCP... |
|
ab € 78,41* pro Paar |
| |
|
|
ab € 54,77* pro Paar |
| |
|
|
ab € 20,71* pro Paar |
| |
|
|
ab € 69,72* pro Paar |
| |
Sicherheitshalbschuh Andy Bau low S3 Gr. 38 (3 Angebote) Sicherheitshalbschuh ANDY BAU LOW S3 Ganz schön angepasst… …ANDY BAU LOW S3 Ganz speziell ist beim Sicherheitshalbschuh ANDY BAU LOW S3 die extra für den deutschen Markt erstellte GERMAX-PU/PU-Sohl... |
|
ab € 42,77* pro Paar |
| |
ABEBA ESD-Berufsschuh Dynamic, Clog weiß/ schwarz ESD, ESD-gerecht nach DIN EN 61340, Größe 39 (4 Angebote) ABEBA ESD-Berufsschuh Dynamic, Clog weiß/ schwarz ESD, ESD-gerecht nach DIN EN 61340, Größe 39, HACCP, Fersenriemen klappbar, verstellbar, A-micro, Sicherheitsklasse: OB, auswechselbare acc Wave Ei... |
|
ab € 32,40* pro Paar |
| |
|
|
ab € 14,20* pro Stück |
| |
Abeba Berufs-Clog Active 812020 OB SRC, Größe 41 (2 Angebote) EN ISO 20347:2012, Weiß perforiert mit Klettverschluss, - Obermaterial Mikrofaser - Futter Gewebe - Einlegesohle Gewebe, integrierte Einlegesohle - Zehen: Thermoplastisch- verformungsbeständig, lei... |
|
ab € 29,23* pro Paar |
| |
ABEBA Slipper anatom 2130, S2, SRC, weiß, Mikrofaser, Größe 47 (1 Angebot) ABEBA Slipper anatom 2130, S2 SRC, Kat.II, weiß, Mikrofaser, Größe 47 ABEBA Slipper anatom 2130, S2 SRC, Kategorie II, gemäß EN ISO 20345, EN 61340, Sohlenerhöhung möglich gemäß DGUV 112-191, HACCP... |
|
ab € 78,63* pro Paar |
| |
|
|
ab € 20,65* pro Paar |
| |
|
|
ab € 69,52* pro Paar |
| |
Sicherheitshalbschuh Andy Bau low S3 Gr. 39 (3 Angebote) Sicherheitshalbschuh ANDY BAU LOW S3 Ganz schön angepasst… …ANDY BAU LOW S3 Ganz speziell ist beim Sicherheitshalbschuh ANDY BAU LOW S3 die extra für den deutschen Markt erstellte GERMAX-PU/PU-Sohl... |
|
ab € 39,48* pro Paar |
| |
Weitere Informationen zum Thema Küchenschuhe | | | Küchenschuhe schützen und sind bequem
Küchenschuhe sind die in Abhängigkeit vom Arbeitsbereich zu wählenden geeigneten Schuhe, um Gefahren für den Träger abzuwenden bzw. zu reduzieren. Das Personal von Groß-, Spül- und Kleinküchen trägt daher Schuhe mit unterschiedlichen Eigenschaften.
Achten Sie auf die richtige Größe der Küchenschuhe
Wichtig ist es, dass die Schuhe, egal, ob Schnürschuh, Clogs oder Slipper, passen. Sind die Schuhe zu klein, kommt es zu Durchblutungsstörungen in den Zehen und damit im Beinbereich. Manche wählen die Schuhe auch eine bis zwei Nummern größer, damit auch dicke Socken getragen werden können. Zu groß dürfen die Schuhe jedoch auch nicht sein, sonst reiben sie beim Laufen am Fuß und verursachen schmerzhafte Blasen. Fragen Sie daher unbedingt Ihre Mitarbeiter vor der Bestellung nach der Schuhgröße.
Die Eigenschaften werden häufig mit Abkürzungen umschrieben
Küchenschuhe werden in erster Linie nach den Anforderungen an den Zehenschutz unterschieden. Werden keine spezifischen Anforderungen gestellt, wird der Buchstabe O genutzt. Muss die Zehenschutzkappe Krafteinwirkungen bis 100 Joule widerstehen können, sehen Sie dies am Buchstaben P. Vor Krafteinwirkungen bis 200 Joule schützen Schuhe, die mit S gekennzeichnet sind. Diese Schuhe schützen besonders gut die Zehen vor Verletzungen durch herabfallende, schwere Gegenstände, wie etwa Töpfe in der Großküche.
Was bedeutet die Bezeichnung hinter dem O, P oder S?
Die Abkürzung SB bezeichnet Schuhe, die im Fersenbereich offen sind. Eine 1 besagt, dass es sich um einen geschlossenen Schuh handelt, der antistatisch ist und im Fersenbereich gut die Energie aufnimmt, das heißt, gefedert ist. Eine 2 besagt, der Schuh eignet sich zusätzlich gegen Wasserdurchtritt und -aufnahme und ist daher in einer Spülküche zu bevorzugen. Eine 3 bedeutet, der Schuh hat zudem eine durchtrittsichere Sohle: wenn man auf ein scharfes Messer tritt, dürfte nichts passieren.
Auf die richtige Rutschhemmung der Sohle kommt es an
Um Unfälle durch Ausrutschen zu vermeiden, müssen die Sohlen rutschhemmend - abgekürzt mit SR - sein. Folgt ein A betrifft dies Böden aus Keramikfliesen, wird ein B angehängt, ist die Sohle auf Stahlböden gut nutzbar. Ein C gewährleistet die Nutzung auf beiden Bodenarten. Schauen Sie sich daher im Arbeitsbereich Ihres Personals genau um, bevor Sie wählen.
Tipps zur richtigen Auswahl und Pflege der Küchenschuhe
Wenn Sie keine Clogs als Basismodell brauchen, haben Sie die Wahl zwischen Slippern und Schnürschuhen. Fragen Sie Ihren Mitarbeiter, was ihm persönlich lieber ist, damit er sich in seiner Kleidung wohl fühlt und gute Leistung zeigen kann. Das Material kann aus Leder, atmungsaktiven Kunstfasern oder schlicht Kunststoff sein. Letzterer ist leicht mit einem Lappen zu reinigen, während Leder besonderer Pflege bedarf, um geschmeidig zu bleiben. Damit die Schuhe auch richtig trocknen und lüften können, sollte immer ein weiteres Paar zum Wechseln zur Verfügung stehen. |
|