2,5 m langer Standard-Saugschlauch mit Krümmer, geräteseitigem Bajonett- und C 35-Clip-Anschluss auf Zubehörseite. Ohne PFC-Modul. Standard bei den Modellen NT 27/1/Me Advance und NT 48/1.
Flexibler, robuster und langlebiger Saugschlauch mit neuem Clipverschluss. Insbesondere geeignet für unsere Trockensauger. Länge 2 m. Nennweite: DN 35.
2,5 m langer, elektrisch leitender Saugschlauch mit Krümmer und Modul (4.060-420.0) sowie mit geräteseitigem Bajonett- und C 35-Clip-Anschluss auf Zubehörseite. Geeignet für NT 361 Eco/Te/M/TEA/M A...
Der 2,5 m lange, elektrisch leitende Saugschlauch ohne Krümmer und Anschlussmuffe ist mit geräteseitigem Bajonett- und C 35-Clip-Anschluss auf Zubehörseite ausgestattet.
Saugschlauch für Nass-/Trockensauger Schlauchlänge 4 m Nennweite 35 mm aus Kunststoff Höhe x Länge x Breite 70 x 600 x 500 mm Suchbegriffe: Sauger, Staubsauger, Schlauch, Staubsaugerschlauch
Der 4 m lange, elektrisch leitende Saugschlauch ohne Krümmer und Anschlussmuffe ist mit geräteseitigem Bajonett- und C 35-Clip-Anschluss auf Zubehörseite ausgestattet.
Saugschlauch für Nass-/Trockensauger Schlauchlänge 2,5 m Nennweite 35 mm antistatisch Höhe x Länge x Breite 80 x 400 x 400 mm Suchbegriffe: Sauger, Staubsauger, Schlauch, Staubsaugerschlauch
2,5 m langer, elektrisch leitender Saugschlauch mit Krümmer (C-DN 35) und Modul (4.060-478.0) sowie mit geräteseitigem Bajonett- und C 35-Clip-Anschluss auf Zubehörseite.
Nicht elektrisch leitender Saugschlauch (7 m) mit zubehörseitiger DN 27-Anschlussmuffe für Elektrowerkzeuge und geräteseitigem DN 27-Bajonett-Anschlussteil. Anschlussteile auf Anfrage.