| |
|
| Artikel-Nr.: 214E-KAE28891610 Herst.-Nr.: 2.889-161.0 EAN/GTIN: 4054278256542 |
| |
|
| | |
| Flexibler, robuster und langlebiger Saugschlauch mit neuem Clipverschluss. Insbesondere geeignet für unsere Trockensauger. Länge 2 m. Nennweite: DN 35. Weitere Informationen: | | Gewicht inkl. Verpackung: | 476 kg | Einweisungspflichtig: | FALSE | Biozid-Produkt: | FALSE | Bestelleinheit: | ST | Ursprungsland: | RO | Ursprungsregion: | - | BaRaGr: | 2 | Länge des Produktes, verpackt: | 370 mm | Breite des Produktes, verpackt: | 370 mm | Höhe des Produktes, verpackt: | 100 mm | Gewicht mit Zubehör: | 426 kg | Gewicht der Einzelverpackung: | 0.05 kg | Standardnennweite: | 35 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 20,72* | € 28,00* | | | | | 19 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 20,85* | € 28,00* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 20,59* | € 28,44* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 21,37* | € 28,83* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 21,42* | € 28,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|