Saugschlauch für Nass-/Trockensauger Schlauchlänge 2,5 m Nennweite 35 mm antistatisch Höhe x Länge x Breite 80 x 400 x 400 mm Suchbegriffe: Sauger, Staubsauger, Schlauch, Staubsaugerschlauch
Bei dem 20 m langen Rohrreinigungsschlauch handelt es sich um einen besonders flexiblen Hochdruck-Schlauch für die Rohr-Innenreinigung (Gewindeanschluss für Düse R 1/8).
10 m Hochdruckschlauch Longlife 400 (DN 8) mit Drehkupplung und zweifacher Stahleinlage aus höchst zugfestem Stahldraht. Mit beidseitiger Verschraubung. M 22 x 1,5, mit Knickschutz. Weitere Eckdate...
2,5 m langer, elektrisch leitender Saugschlauch mit Krümmer (C-DN 35) und Modul (4.060-478.0) sowie mit geräteseitigem Bajonett- und C 35-Clip-Anschluss auf Zubehörseite.
Nicht elektrisch leitender Saugschlauch (7 m) mit zubehörseitiger DN 27-Anschlussmuffe für Elektrowerkzeuge und geräteseitigem DN 27-Bajonett-Anschlussteil. Anschlussteile auf Anfrage.
Der Qualitäts-Gartenschlauch Performance Plus mit einem Durchmesser von 1/2" und einer Länge von 20 Metern eignet sich ideal zur Bewässerung kleiner bis mittelgroßer Flächen und Gärten. Das hochwer...