Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher Saugschlauch, NT, DN 35, Länge 2,5 m, Clip 2.0, Bajonett 2.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kärcher Saugschlauch, NT, DN 35, Länge 2,5 m, Clip 2.0, Bajonett 2.0
Kärcher Saugschlauch, NT, DN 35, Länge 2,5 m, Clip 2.0, Bajonett 2.0
Artikel-Nr.:
     CIDE1-104482918
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     2.889-134.0
EAN/GTIN:
     4054278256276
Suchbegriffe:
Kärcher-Ersatzteile
Kärcher-Zubehör
Ansauggarnitur
Ansaugschlauch
Der Saugschlauch in Nennweite DN 35 und mit 2,5 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern von Kärcher.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Schlauch
Produktfarbe
Grau
Markenkompatibilität
Kärcher
Kompatibilität
NT 22/1 AP TE L, NT 22/1 AP TE L *110v, NT 22/1 Ap Bp L, NT 30/1 Tact L, NT 40/1 Ap L, NT 40/1 TACT TE L, NT 22/1 Ap Bp Pack L
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
380 mm
Verpackungstiefe
430 mm
Verpackungshöhe
90 mm
Paketgewicht
700 g
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
2500 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,49*
€ 38,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,03*
€ 38,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,11*
€ 35,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,06*
€ 34,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,24*
€ 33,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,15*
€ 28,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.