Das leistungsstarke Schweißgerät Hohe Schweißströme von bis zu 350 A gewährleisten eine schnelle und saubere Verschweißung unterschiedlicher Materialien und Blechdicken. Nach dem Zünden des Lichtbo...
Schweißkraft 1074202SET Tragbarer WIG AC/DC Inverter Alle Geräte sind in moderner Inverter-Technologie aufgebaut Bestens geeignet für Montagearbeiten (auf der Leiter, auf dem Gerüst, …) und durch S...
HOT START+: Einstellbare Erhöhung des Zündstroms ARC FORCE+: Optimierung der Lichtbogendynamik ANTI STICK: Schweißstromreduzierung bei Kurzschluss Betriebsartentaster MMA/WIG / WIG PULS LIFT WIG: O...
Zum Schweißen von Stahl bis 2,5 mm Stärke. Stufenlose Stromvorwahl über robusten Drehspulentransformator. Mehr Leistung und längere Einschaltdauer dank Lüfterkühlung. Automatische Überlastsicherung...
E-Handschweißelektroden bis Ø 6,0 mm HOT START+: Einstellbare Erhöhung des Zündstroms ARC FORCE+: Optimierung der Lichtbogendynamik ANTI STICK: Schweißstromreduzierung bei Kurzschluss Betriebsarten...
1089017SET, 230 V stufenlos regelbar. Bestens geeignet für mobiles Stahlschweißen, Die EASY-MIG ist eine ideale Kombination aus modernster Inverter-Technik mit einfacher und konventioneller Bedienu...
Multifunktionsstromquelle MIG/MAG/WIG/E WIG Funktion mit Liftarc Verbesserter Euro-Zentralanschluss E-Hand Funktion Aufnahme für 15 kg Spule Verbesserter Drahtvorschub und Spulenaufnahme Dinse-Ansc...
Geeignet für Reparatur-/Montagebetriebe, Gewerbe, mittlere Industrie, Schweißen im Freien bzw. Offshore, Landwirtschaft und Metallbau Digitale Anzeige für Schweißstrom (A) und Sonderfunktionen PFC-...
0.6 KG ESAB Stabelektrode OK 63.31 2,5X300mm VacPac = 0,6 Kg/32 Stck./Kart.3,6 Kg/192 Stck. Universelle kernstablegierte Stabelektrode für nichtrostende CrNi- und CrNiMo-Stähle, sowie für Schwarz/W...
Schweißkraft 1074021 Tragbarer WIG AC/DC Inverter Alle Geräte sind in moderner Inverter-Technologie aufgebaut Bestens geeignet für Montagearbeiten (auf der Leiter, auf dem Gerüst, …) und durch Schu...
Die EASYMIG 130 ist ein halb-synergisches MIG/MAG-, Fülldraht- und E-Hand-Schweißgerät. Mithilfe einem intuitiven Bedienfeld wird die Einstellung der Drahtspannung und -Geschwindigkeit erleichtert....
1073201SET, Robuste 230 Volt-Modelle mit versiegelter Platine für den professionellen Einsatz, Alle Geräte sind in moderner Inverter - Technologie aufgebaut. Bestens geeignet für Montagearbeiten (a...