Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DC/AC-Wechselrichter 40 ... 66V 2.2kW Steckdose Typ C (CEE 7/16) mit Schutzkontakt / Steckdose Typ F (CEE 7/3) mit Schutzkontakt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30296410
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     NTS-2200-248EU
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AC-DC Wandler
DC AC Wandler
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
DC/AC-Wechselrichter, Typ=NTS-2200-248EU, Ausgangsspannung, max.=240 V, Ausgangsspannung, min.=200 V, Ausgänge=1, Breite=270 mm, Effizienz=93 %, Eingangsnennspannung=48 V, Eingangsspannung, max.=66 V, Eingangsspannung, min.=40 V, Höhe=98 mm, Länge=420 mm, MTBF (Mean Time Between Failures, mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen)=364700 hrs, Nennleistung=2.2 kW, Nennleistung (VA)=-999, Ausgangsanschlusstyp=Steckdose Typ C (CEE 7/16) mit Schutzkontakt Steckdose Typ F (CEE 7/3) mit Schutzkontakt, Eingangsanschlusstyp=Schraubklemme, Serien=NTS-2200
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
190 mm
Tiefe:
570 mm
Bruttogewicht:
10400 g
Breite:
365 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504408590
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 473,44*
€ 629,96*
Lager 115
4
Frei Haus
ab € 610,46*
€ 711,80*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 711,80*
€ 847,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 697,28*
€ 829,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 661,60*
€ 787,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 642,34*
€ 764,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 610,46*
€ 726,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.